絞り込み
内径(Φmm)
  • 6
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 2.5(4)
  • 3(6)
  • 4(11)
  • 5(10)
  • 7(10)
  • 8(13)
  • 9(12)
  • 10(11)
  • 12(10)
  • 15(9)
  • 18(5)
  • 19(4)
  • 20(3)
  • 25(5)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 50(5)
外径(Φmm)
  • 8(6)
  • 8.4(3)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(6)
  • 13.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 10(5)
  • 20(1)
  • 50(2)
  • 100(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(2)
色
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • コクゴ(3)
  • アズワン(2)
  • 三商(2)
  • アラム(2)
  • アオイ(2)
  • 八興(1)
  • eastsidemed(1)
コクゴ・アズワン・三商・アラム・アオイ・八興・eastsidemed
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(6)
4(11)
5(10)
6
7(10)
8(13)
9(12)
10(11)
12(10)
15(9)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
  • ビニール管 アラム

    ビニール管

    アラム(10件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱温度(℃)約70(無負荷)材質軟質塩化ビニル
  • 軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ

    軟質ビニールチューブ(PVC)

    コクゴ(7件のレビュー)
    ¥56~税込¥62~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
    色透明
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    ¥3,204~税込¥3,524~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    ¥869~税込¥956~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
  • ラボチューブ アズワン

    ラボチューブ

    アズワン
    ¥3,802税込¥4,182
    1巻(10m)
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
    長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1カット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • エコフレックス アオイ

    エコフレックス

    アオイ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラム

    SOLEX フレキシブルチューブ(1m)

    アラム(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1巻(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~+60材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂脆化温度(℃)-50
  • パール管 eastsidemed

    パール管

    eastsidemed
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    用途酸素延長用・吸引器用
  • コーンエース コクゴ

    コーンエース

    コクゴ
    ¥329~税込¥362~
    1巻(1m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー色白
  • エコフレックス[高圧タイプ] アオイ

    エコフレックス[高圧タイプ]

    アオイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻
    6日以内出荷
    ・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • サンロン Vチューブ 三商

    サンロン Vチューブ

    三商
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個(10m)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
    長さ(m)10
実験研究用ビニールチューブ・ホース