絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
「内径(Φmm)」から絞り込む
![透明ビニールホース(10M) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38290752-260406-02.jpg)
透明ビニールホース(10M)
アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)¥1,728税込¥1,9011巻(10m)当日出荷材質:軟質塩化ビニール。サイズ:Φ10mm(内径8mm)用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質軟質塩化ビニール色透明内径(Φmm)8外径(Φmm)10
トアロンーGチューブ
コクゴ¥879~税込¥967~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
ラボチューブ
アズワン¥2,554~税込¥2,809~1巻(10m)当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
ユニチューブ
三商¥509~税込¥560~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
SOLEX フレキシブルチューブ(1m)
アラム(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻(1m)4日以内出荷から17日以内出荷弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50
サンロン Vチューブ
三商¥1,698~税込¥1,868~1個(10m)4日以内出荷から12日以内出荷ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。長さ(m)10







![透明ビニールホース(10M) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38290752-260406-02.jpg)