絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
アズワン・コクゴ・三商・TGK(東京硝子器械)・アオイ・アラム・八興・アーテック[学校教材・教育玩具]・FACOM・タイゴン・eastsidemed
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
  • ビニール管 アラム

    ビニール管

    アラム(10件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱温度(℃)約70(無負荷)材質軟質塩化ビニル
  • 軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ

    軟質ビニールチューブ(PVC)

    コクゴ(7件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
    色透明
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    ¥881~税込¥969~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 透明ビニールホース(10M) アーテック[学校教材・教育玩具]

    透明ビニールホース(10M)

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    ¥1,728税込¥1,901
    1巻(10m)
    当日出荷
    材質:軟質塩化ビニール。サイズ:Φ10mm(内径8mm)
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。内径(Φmm)8外径(Φmm)10材質軟質塩化ビニール色透明
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    ¥509~税込¥560~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
  • ラボチューブ アズワン

    ラボチューブ

    アズワン
    ¥2,554~税込¥2,809~
    1巻(10m)
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
    長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1カット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ アズワン

    メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ

    アズワン
    ¥1,436~税込¥1,580~
    1巻(5m)
    6日以内出荷から18日以内出荷
    可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
    長さ(m)5使用温度範囲-10~60最低使用温度(℃)-10最高使用圧力(MPa)15.6材質塩ビ系エラストマー色透明伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
  • エコフレックス アオイ

    エコフレックス

    アオイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • 軟質ビニールチューブ コクゴ

    軟質ビニールチューブ

    コクゴ
    ¥87~税込¥96~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で柔軟・軽量です。サイズが豊富です。
    用途各種機械部品、各種保護カバー等、一般給排水用
  • ビニール管 軟質PVC製 三商

    ビニール管 軟質PVC製

    三商(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(1m)
    7日以内出荷
    長さ(m)1定尺(m)50材質軟質PVC
  • SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラム

    SOLEX フレキシブルチューブ(1m)

    アラム(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1巻(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~+60材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂脆化温度(℃)-50
  • パール管 eastsidemed

    パール管

    eastsidemed
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    用途酸素延長用・吸引器用
  • コーンエース コクゴ

    コーンエース

    コクゴ
    ¥159~税込¥175~
    1巻(1m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー色白
  • ビニール管 軟質透明 TGK(東京硝子器械)

    ビニール管 軟質透明

    TGK(東京硝子器械)
    ¥99~税込¥109~
    1本(1m)
    13日以内出荷
    色透明
  • エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ

    エコフレックス[柔軟タイプ]

    アオイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ アズワン

    メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ

    アズワン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(5m)
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
    長さ(m)5使用温度範囲-10~130最低使用温度(℃)-10最高使用圧力(MPa)7.2材質オレフィン系エラストマー色黒伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35
  • 耐圧ビニール管スプリングホース 三商

    耐圧ビニール管スプリングホース

    三商
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 接続生地管 PXラボチューブ TGK(東京硝子器械)

    接続生地管 PXラボチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1本
    15日以内出荷
    機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
    材質ホウケイ酸ガラス
  • エコフレックス[高圧タイプ] アオイ

    エコフレックス[高圧タイプ]

    アオイ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    6日以内出荷
    ・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ホースカップリング FACOM

    ホースカップリング

    FACOM
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    内径(Φmm)6仕様●ねじの呼び径:1/4インチ●ホース内径:6mm●コード番号:235-9368材質FKM(フッ素ゴム)アズワン品番65-7852-86
  • 樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m タイゴン

    樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m

    タイゴン
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    7日以内出荷
    Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて
    内径(Φmm)3外径(Φmm)5長さ(m)50最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-20仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:50m●曲げ半径:11mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8188材質FKM(フッ素ゴム)色不透明黒アズワン品番65-7890-06
  • サンロン Vチューブ 三商

    サンロン Vチューブ

    三商
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(10m)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
    長さ(m)10
  • 接続生地管 石英ラボチューブ TGK(東京硝子器械)

    接続生地管 石英ラボチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥13,800~税込¥15,180~
    1本
    19日以内出荷
    機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
実験研究用ビニールチューブ・ホース