絞り込み
内径(Φmm)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(7)
- 13(1)
外径(Φmm)
- 16
- 4(10)
- 5(9)
- 6(11)
- 7(9)
- 8(10)
- 9(12)
- 10(15)
- 11(7)
- 11.5(4)
- 12(12)
- 13(9)
- 14(3)
- 14.5(6)
- 15(5)
- 18(6)
- 20(5)
- 22(5)
- 24(3)
- 26(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 10(3)
- 30(2)
- 50(1)
- 100(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
色
クリア(2)
ホワイト(1)
ブランド
- コクゴ(3)
- 三商(3)
- アラム(2)
- アズワン(1)
- 八興(1)
コクゴ・三商・アラム・アズワン・八興
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
10(2)
12(7)
13(1)

トアロンーGチューブ
コクゴ¥879~税込¥967~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
ラボチューブ
アズワン¥12,375税込¥13,6131巻(10m)当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
ユニチューブ
三商¥2,598~税込¥2,858~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
SOLEX フレキシブルチューブ(1m)
アラム(1件のレビュー)¥559税込¥6151巻(1m)4日以内出荷から17日以内出荷弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50
サンロン Vチューブ
三商¥7,898税込¥8,6881個(10m)4日以内出荷から12日以内出荷ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。長さ(m)10