絞り込み
内径(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(9)
外径(Φmm)
  • 6
  • 4(10)
  • 5(9)
  • 7(9)
  • 8(10)
  • 9(12)
  • 10(15)
  • 11(7)
  • 11.5(4)
  • 12(12)
  • 13(9)
  • 14(3)
  • 14.5(6)
  • 15(5)
  • 16(10)
  • 18(6)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 24(3)
  • 26(4)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 100(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(3)
  • 色クリア(7)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • コクゴ(3)
  • アオイ(3)
  • 三商(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アラム(1)
コクゴ・アオイ・三商・アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(5)
4(9)
  • ビニール管 アラム

    ビニール管

    アラム(10件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル耐熱温度(℃)約70(無負荷)
  • 軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ

    軟質ビニールチューブ(PVC)

    コクゴ(7件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
    透明
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    829税込912
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
  • メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ アズワン

    メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ

    アズワン
    3,198税込3,518
    1巻(5m)
    6日以内出荷から18日以内出荷
    可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
    材質塩ビ系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲-10~60最高使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-10
  • サンロン Vチューブ 三商

    サンロン Vチューブ

    三商
    1,798税込1,978
    1個(10m)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
    長さ(m)10
  • コーンエース コクゴ

    コーンエース

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
  • エコフレックス[高圧タイプ] アオイ

    エコフレックス[高圧タイプ]

    アオイ
    3,298税込3,628
    1巻
    6日以内出荷
    ・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • エコフレックス アオイ

    エコフレックス

    アオイ
    2,998税込3,298
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ビニール管 軟質透明 TGK(東京硝子器械)

    ビニール管 軟質透明

    TGK(東京硝子器械)
    149税込164
    1本(1m)
    13日以内出荷
    透明
  • エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ

    エコフレックス[柔軟タイプ]

    アオイ
    2,998税込3,298
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
実験研究用ビニールチューブ・ホース