絞り込み
内径(Φmm)
- 4(2)
- 5(6)
- 6(3)
- 7(5)
外径(Φmm)
- 9
- 4(10)
- 5(9)
- 6(11)
- 7(9)
- 8(10)
- 10(15)
- 11(7)
- 11.5(4)
- 12(12)
- 13(10)
- 14(3)
- 14.5(6)
- 15(5)
- 16(10)
- 18(6)
- 20(4)
- 22(5)
- 24(3)
- 26(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
色
クリア(4)
グリーン(1)
グレー(1)
ホワイト(1)
ブランド
- eastsidemed(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(2)
- アラム(1)
- コクゴ(3)
- 三商(2)
- 八興(1)
eastsidemed・TGK(東京硝子器械)・アズワン・アラム・コクゴ・三商・八興
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
5(6)
6(3)
7(5)

トアロンーGチューブ
コクゴ¥5,007~税込¥5,508~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ユニチューブ
三商¥989~税込¥1,088~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ
アズワン¥6,138税込¥6,7521巻(5m)6日以内出荷から18日以内出荷可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。長さ(m)5使用温度範囲-10~60最低使用温度(℃)-10最高使用圧力(MPa)15.6材質塩ビ系エラストマー色透明伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
サンロン Vチューブ
三商¥3,998税込¥4,3981個(10m)4日以内出荷から12日以内出荷ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。長さ(m)10
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら