絞り込み
内径(Φmm)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 6(3)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(3)
- 15(3)
- 18(2)
- 19(1)
- 25(2)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(2)
- 26(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 36(1)
- 42(1)
- 50(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 10
- 1(3)
- 2(1)
- 15(3)
- 20(4)
- 40(1)
- 50(2)
- 100(2)
色
クリア(2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- アラム(1)
SIBATA(柴田科学)・アズワン・コクゴ・アラム
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
6(3)
8(1)
9(1)
10(1)
12(3)
15(3)
18(2)
19(1)
25(2)

クラウン真空エコホース
コクゴ(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
サン・フーズホース
アズワン¥7,598~税込¥8,358~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)色半透明適合規格食品衛生法
トアロンチューブ 4×6 10m
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷差圧計 FPL-1 Chicco-iino用用途アスベストサンプラー等用内径(Φmm)4外径(Φmm)6長さ(m)10材質トアロン質量(kg)0.3
トアロンチューブ
アラム¥4,598~税込¥5,058~1巻3日以内出荷から4日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40材質軟質塩化ビニル色透明
トアロンチューブ 4×7 10m
SIBATA(柴田科学)¥3,999税込¥4,3991本5日以内出荷差圧計 FPL-1 Chicco-iino用用途差圧計FPL-1内径(Φmm)4外径(Φmm)7長さ(m)10材質トアロン質量(kg)0.24