絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
外径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
材質
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 5
- 1(3)
- 2(1)
- 10(5)
- 15(8)
- 20(5)
- 40(1)
- 50(2)
- 100(2)
色
ホワイト(1)
引張強度(MPa)
- 6.0(1)
6.0
ブランド
- アズワン(1)
アズワン
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
2(1)
3(1)
4(1)
4.9(1)
7(1)
8(1)
10(1)

実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ
アズワン¥8,498~税込¥9,348~1巻(5m)6日以内出荷から28日以内出荷ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。長さ(m)5最低使用温度(℃)-62使用圧力(MPa)6.2材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色白使用温度範囲(℃)-62~130適合規格食品衛生法伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32