絞り込み
内径(Φmm)
- 12
- 1(2)
- 2(4)
- 3(3)
- 3.18(2)
- 4(7)
- 4.76(2)
- 5(4)
- 6(10)
- 6.35(2)
- 7(4)
- 8(7)
- 9(6)
- 9.52(2)
- 10(4)
- 15(4)
- 16(1)
- 18(2)
- 19(3)
- 25(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 16(3)
- 18(3)
- 30(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 10(3)
- 20(2)
- 50(1)
- 100(1)
色
クリア(3)
ブランド
- アラム(3)
- コクゴ(2)
- アズワン(1)
- 八興(1)
アラム・コクゴ・アズワン・八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(7)
5(4)
6(10)
7(4)
8(7)
9(6)
10(4)
12
15(4)
25(5)
内径(Φmm)をもっと見る

クラウン真空エコホース
コクゴ(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
ARAMEC(R)LAチューブ
アラム¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です用途研究開発・分析や機械配管など。内径(Φmm)12外径(Φmm)16長さ(m)20トラスコ品番818-6740材質PVC適合規格食品衛生法、JIS-T3211:適合JIS規格JIS-T3211
アラメックLAチューブ
アラム¥6,285税込¥6,9141巻(20m)5日以内出荷から7日以内出荷原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。長さ(m)20材質PVC適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
サン・フーズホース
アズワン¥16,700税込¥18,3701巻(10m)当日出荷から8日以内出荷耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)色半透明適合規格食品衛生法
トアロンチューブ
アラム¥8,198税込¥9,0181巻3日以内出荷から4日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40材質軟質塩化ビニル色透明