絞り込み
内径(Φmm)
  • 9
  • 1(7)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 3.18(3)
  • 3.2(2)
  • 4(11)
  • 4.76(3)
  • 4.8(2)
  • 5(7)
  • 6(13)
  • 6.35(3)
  • 7(8)
  • 8(11)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 15(4)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 25(5)
外径(Φmm)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 24(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(3)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 100(2)
  • 色クリア(1)
引張強度(MPa)
  • 14(1)
  • 18(1)
14・18
ブランド
  • コクゴ(2)
  • アラム(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 八興(1)
コクゴ・アラム・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(7)
2(8)
3(7)
4(11)
5(7)
6(13)
7(8)
8(11)
9
12(7)
内径(Φmm)をもっと見る
  • クラウン真空エコホース コクゴ

    クラウン真空エコホース

    コクゴ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
    材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
  • ピュアロンチューブ コクゴ

    ピュアロンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    279税込307
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
    用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)材質塩化ビニール透明適合規格厚生省告示第370号、第20号
  • タイナノチューブ タイガースポリマー

    タイナノチューブ

    タイガースポリマー
    46,980税込51,678
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
    比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
  • アラメックLAチューブ アラム

    アラメックLAチューブ

    アラム
    3,731税込4,104
    1巻(20m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
    長さ(m)20材質PVC適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラメックLAチューブ アラム

    アラメックLAチューブ

    アラム
    4,295税込4,725
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
    長さ(m)20仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
  • タイナノチューブ 20m巻 TGK(東京硝子器械)

    タイナノチューブ 20m巻

    TGK(東京硝子器械)
    47,900税込52,690
    1巻
    8日以内出荷
    オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。
    チューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)最低使用温度(℃)-20使用圧力(MPa)18材質オレフィン系熱可塑性エラストマー適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合引張強度(MPa)18硬度(ショア A)74
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興
    44,980税込49,478
    1個(100m)
    4日以内出荷
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)