絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 9(1)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 11(1)
- 12(1)
材質
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 20(1)
引張強度(MPa)
- 14
- 6.0(1)
- 6.7(3)
- 9.3(1)
- 16(3)
- 18(1)
ブランド
- タイガースポリマー(1)
タイガースポリマー
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
9(1)

タイナノチューブ
タイガースポリマー¥9,198~税込¥10,118~1巻(20m)3日以内出荷新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85