絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(3)
外径(Φmm)
  • 10
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 11(6)
  • 11.11(2)
  • 12(5)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 15.88(2)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 33(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 100(1)
  • 色クリア(2)
引張強度(MPa)
  • 16(1)
16
ブランド
  • アラム(3)
  • コクゴ(1)
  • タイガースポリマー(1)
アラム・コクゴ・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(2)
7(3)
  • ピュアロンチューブ コクゴ

    ピュアロンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    209税込230
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
    用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)材質塩化ビニール透明適合規格厚生省告示第370号、第20号
  • エラストマー メディルチューブ V580C タイガースポリマー

    エラストマー メディルチューブ V580C

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(15m)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
    用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。その他値は代表値であり、保証値ではありません。長さ(m)15硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
  • アラメックLAチューブ アラム

    アラメックLAチューブ

    アラム
    3,176税込3,494
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
    仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
  • アラメックLAチューブ アラム

    アラメックLAチューブ

    アラム
    2,748税込3,023
    1巻(20m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
    材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トアロンチューブ アラム

    トアロンチューブ

    アラム
    4,598税込5,058
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。
    材質軟質塩化ビニル透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)