絞り込み
内径(Φmm)
- 6(2)
- 8(7)
外径(Φmm)
- 11
- 3(7)
- 4(8)
- 5(7)
- 6(9)
- 7(9)
- 7.94(3)
- 8(8)
- 9(6)
- 9.52(3)
- 10(9)
- 11.1(2)
- 11.11(3)
- 12(7)
- 13.5(2)
- 14(3)
- 16(5)
- 18(4)
- 22(3)
- 33(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 15(3)
- 20(4)
- 100(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(2)
色
クリア(2)
引張強度(MPa)
- 14(1)
- 16(3)
- 18(1)
14・16・18
ブランド
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- タイガースポリマー(2)
- アラム(2)
- 八興(1)
アズワン・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー・アラム・八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
8(7)

エラストマー メディルチューブ V580C
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥12,880税込¥14,1681巻(15m)当日出荷から7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。その他値は代表値であり、保証値ではありません。長さ(m)15硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
アラメックLAチューブ
アラム¥3,779税込¥4,1571巻当日出荷から3日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
タイナノチューブ
タイガースポリマー¥42,980税込¥47,2781巻(20m)3日以内出荷新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
アラメックLAチューブ
アラム¥3,240税込¥3,5641巻(20m)5日以内出荷から7日以内出荷原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ
アズワン¥16,038税込¥17,6421巻(15m)8日以内出荷から22日以内出荷可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー色半透明長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-40
サン・フーズホース
アズワン¥7,598税込¥8,3581巻(10m)当日出荷から10日以内出荷耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。ホース長さ(m)10材質PVC(塩化ビニル樹脂)耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)仕様食品衛生法適合商品色半透明適合規格食品衛生法最低使用温度(℃)-20
タイナノチューブ 20m巻
TGK(東京硝子器械)¥43,600税込¥47,9601巻8日以内出荷オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合使用圧力(MPa)18引張強度(MPa)18チューブ長さ(m)20硬度(ショア A)74最低使用温度(℃)-20
メディルチューブ V580C 15m巻
TGK(東京硝子器械)¥12,800税込¥14,0801巻8日以内出荷塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。 可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60(推奨)硬度58使用圧力(MPa)16引張強度(MPa)16チューブ長さ(m)15最低使用温度(℃)-20