絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 9(3)
外径(Φmm)
- 12
- 4(4)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(5)
- 11(6)
- 11.11(2)
- 13.5(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 15.88(2)
- 16(5)
- 18(4)
- 22(3)
- 24(2)
- 26(2)
- 33(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 10(1)
- 20(3)
- 100(1)
色
クリア(1)
引張強度(MPa)
- 14(1)
14
ブランド
- コクゴ(2)
- アラム(2)
- タイガースポリマー(1)
コクゴ・アラム・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(1)
9(3)

クラウン真空エコホース
コクゴ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
アラメックLAチューブ
アラム¥3,731税込¥4,1041巻(20m)5日以内出荷から7日以内出荷原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
タイナノチューブ
タイガースポリマー¥46,980税込¥51,6781巻(20m)3日以内出荷新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
アラメックLAチューブ
アラム¥4,295税込¥4,7251巻当日出荷から3日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))