絞り込み
内径(Φmm)
- 7(1)
- 9(5)
- 10(1)
外径(Φmm)
- 13
- 3(10)
- 4(13)
- 5(13)
- 6(14)
- 7(14)
- 8(9)
- 8.4(4)
- 9(9)
- 10(15)
- 11(9)
- 11.11(3)
- 11.5(4)
- 12(9)
- 14(5)
- 14.5(4)
- 16(8)
- 18(5)
- 20(4)
- 24(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 100(1)
色
クリア(3)
引張強度(MPa)
- 14(1)
14
ブランド
- コクゴ(3)
- アズワン(1)
- タイガースポリマー(1)
- アラム(1)
コクゴ・アズワン・タイガースポリマー・アラム
「内径(Φmm)」から絞り込む
7(1)
9(5)
10(1)

タイナノチューブ
タイガースポリマー¥9,198~税込¥10,118~1巻(20m)3日以内出荷から10日以内出荷新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
トアロン チューブ
アラム取扱停止中耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40材質軟質塩化ビニル色透明
ライフロンチューブ(塩ビ製チューブ)
コクゴ取扱い終了耐候性、耐オゾン性に優れ、長期間の保存や使用に耐えます。耐熱耐寒性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性にも優れています。使用温度範囲(℃)-40~+70(但し、オートクレーブ使用不可)
エコチューブ
コクゴ取扱い終了ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。 耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。 フタル酸エステル系を含みません。 柔軟性に富み、配管が容易です。 半透明のため、流体物が確認できます。仕様オートクレーブ可材質スチレン系エラストマー色半透明長さ(m)10