絞り込み
内径(Φmm)
- 10(2)
外径(Φmm)
- 14
- 4(4)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(5)
- 11(6)
- 11.11(2)
- 12(5)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 15.88(2)
- 16(5)
- 18(4)
- 22(3)
- 24(2)
- 26(2)
- 33(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ホース長さ(m)
- 20(2)
ブランド
- アラム(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(2)

アラメックLAチューブ
アラム¥4,909税込¥5,4001巻(20m)5日以内出荷から7日以内出荷原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
アラメックLAチューブ
アラム¥5,585税込¥6,1441巻当日出荷から3日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))