絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(3)
外径(Φmm)
  • 16
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 11(6)
  • 11.11(2)
  • 12(5)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 15.88(2)
  • 18(4)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 33(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 100(1)
  • 色クリア(2)
ブランド
  • アラム(3)
  • アズワン(1)
  • 八興(1)
アラム・アズワン・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(2)
12(3)
  • アラメックLAチューブ アラム

    アラメックLAチューブ

    アラム
    6,285税込6,914
    1巻(20m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
    材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トアロンチューブ アラム

    トアロンチューブ

    アラム
    8,198税込9,018
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。
    材質軟質塩化ビニル透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40
  • ARAMEC(R)LAチューブ アラム

    ARAMEC(R)LAチューブ

    アラム
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です
    用途研究開発・分析や機械配管など。トラスコ品番818-6740材質PVC長さ(m)20内径(Φmm)12適合規格食品衛生法、JIS-T3211:適合外径(Φmm)16JIS規格JIS-T3211
  • サン・フーズホース アズワン

    サン・フーズホース

    アズワン
    14,500税込15,950
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
    仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)半透明適合規格食品衛生法ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興
    49,980税込54,978
    1個(100m)
    4日以内出荷
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)