絞り込み
内径(Φmm)
- 4.76(1)
- 6.35(3)
外径(Φmm)
- 9.52
- 3(7)
- 4(8)
- 5(7)
- 6(9)
- 6.35(3)
- 7(9)
- 7.94(3)
- 8(8)
- 9(6)
- 10(10)
- 11(9)
- 11.1(2)
- 11.11(3)
- 12(7)
- 14(3)
- 16(5)
- 18(4)
- 22(3)
- 33(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 樹脂(3)
ホース長さ(m)
- 15(3)
色
ブラック(1)
引張強度(MPa)
- 6.7(1)
- 9.3(1)
6.7・9.3
ブランド
- タイガースポリマー(1)
- サンゴバン(1)
- タイゴン(1)
タイガースポリマー・サンゴバン・タイゴン
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.76(1)
6.35(3)

エラストマー メディルチューブ E640K
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(15m)7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
TPEチューブ(C-フレックスR)
タイゴン¥23,980~税込¥26,378~1巻(15m)翌々日出荷から93日以内出荷強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135最低使用温度(℃)-46仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06材質TPE(熱可塑性エラストマー)規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06
バーシロンF5500Aチューブ 15m
サンゴバン1箱欠品中バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。 また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。 適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。 204℃においても連続して使用可能。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。 オゾンや太陽光に対する耐性。 光の影響を受けやすい流体に最適。 ■代表的な用途 ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)204使用圧力(MPa)9.3材質フッ素系エラストマー色黒脆化温度(℃)-51比重1.90主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析引張強度(MPa)9.3圧縮永久歪(%)37吸水率(%)0.23伸長率(%)300硬度(ショア A)60