絞り込み
内径(Φmm)
- 1(2)
- 2(4)
- 3(4)
- 3.7(1)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(3)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 8(4)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(2)
外径(Φmm)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.1(1)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(2)
ホース長さ(m)
- 20
- 0.02(1)
- 1(5)
- 5(3)
- 10(5)
- 30(1)
- 50(3)
- 90(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 200(2)
材質
- シリコン(1)
- 樹脂(5)
色
クリア(2)
ブランド
- アラム(3)
- ウシオユーテック(2)
- ウシオライティング(1)
アラム・ウシオユーテック・ウシオライティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(2)
2(4)
3(4)
4(4)
5(2)
6(3)
7(2)
8(4)
9(2)
12(2)

アラメックPPチューブ
アラム(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。長さ(m)20材質PP色無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
UPチューブ
ウシオライティング¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から5日以内出荷UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。長さ(m)20耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)材質ポリプロピレン色半透明最高使用圧力(MPa)0.8
アラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズ
アラム¥7,498~税込¥8,248~1本(1m)8日以内出荷から13日以内出荷高透明で食品、製薬の他、さまざまな用途に使用可。最高級のシリコーンゴムを使用した排気管です。オートクレーブに使用可能で、高透明性を有します。中の流体を監視可能で、まげても折れず液体の変化を最低限にとどめます。長さ(m)1材質シリコン適合規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応