6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸底帯電防止型チューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    丸底帯電防止型チューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,698税込2,968
    1箱(500枚)
    翌々日出荷
    高分子型帯電防止剤を使用していますので、帯電防止効果が長期間持続します。DNAの吸着が少ないポリプロピレン(ホモポリマー)を使用しています。キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。
    種別AS-0150R 1.5mL 500本入アズワン品番3-4754-01
  • 導電性チューブカバー PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    導電性チューブカバー

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,399税込10,339
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様表面帯電電位量:0.11~1.14kV(測定距離1m)材質導電性PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)常温~85(チューブ表面温度)体積抵抗率(Ωcm)5.0×10^2
  • 導電PTFEチューブ アズワン

    導電PTFEチューブ

    アズワン
    35,800税込39,380
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)使用温度範囲(℃)-200~+250肉厚(mm)1抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
  • 導電性チューブカバー用 取付治具 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    導電性チューブカバー用 取付治具

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    導電性チューブカバーの専用取付け治具です。取付時の補助用としてメーカーが使用を推奨しています。
  • PTFT帯電防止チューブ フロンケミカル

    PTFT帯電防止チューブ

    フロンケミカル
    29,999税込32,999
    1巻
    5日以内出荷
    耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
    材質PTFE使用温度範囲(℃)-270~260全長(m)10使用圧力(MPa)なし肉厚(mm)1.0適合流体酸・アリカリ・超純水尾部(Φmm)導電性
  • 半導電透明PUチューブ 潤工社

    半導電透明PUチューブ

    潤工社
    3,640税込4,004
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。
    用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに材質PU(ポリウレタン)透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気体積抵抗率(Ωcm)10^7~10^10
実験研究用帯電防止・導電チューブ