絞り込み
材質
ホース長さ(m)

導電性チューブカバー
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,399~税込¥10,339~1個当日出荷から8日以内出荷材質導電性PP(ポリプロピレン)仕様表面帯電電位量:0.11~1.14kV(測定距離1m)使用温度範囲(℃)常温~85(チューブ表面温度)体積抵抗率(Ωcm)5.0×10^2
導電PTFEチューブ
アズワン¥35,800~税込¥39,380~1巻(10m)当日出荷から翌々日出荷材質PTFE(四フッ化エチレン)肉厚(mm)1使用温度範囲(℃)-200~+250抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
導電性チューブカバー用 取付治具
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から9日以内出荷導電性チューブカバーの専用取付け治具です。取付時の補助用としてメーカーが使用を推奨しています。
PTFT帯電防止チューブ
フロンケミカル¥29,999~税込¥32,999~1巻5日以内出荷耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。材質PTFE色黒全長(m)10使用圧力(MPa)なし使用温度範囲(℃)-270~260適合流体酸・アリカリ・超純水肉厚(mm)1.0尾部(Φmm)導電性
半導電透明PUチューブ
潤工社¥3,640~税込¥4,004~1巻(20m)10日以内出荷静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに材質PU(ポリウレタン)色透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気体積抵抗率(Ωcm)10^7~10^10