絞り込み
外径(Φmm)
- 12(2)
内径(Φmm)
- 10
- 2.5(1)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 8(3)
材質
- 樹脂(2)
色
ブラック(1)
ホース長さ(m)
- 10(1)
ブランド
- アズワン(1)
- フロンケミカル(1)
アズワン・フロンケミカル

導電PTFEチューブ
アズワン¥97,100税込¥106,8101巻(10m)当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)-200~+250材質PTFE(四フッ化エチレン)肉厚(mm)1抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
PTFT帯電防止チューブ
フロンケミカル¥93,980税込¥103,3781巻5日以内出荷耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。全長(m)10使用温度範囲(℃)-270~260使用圧力(MPa)なし材質PTFE色黒肉厚(mm)1.0適合流体酸・アリカリ・超純水尾部(Φmm)導電性