絞り込み
外形寸法(mm)
- Φ60
- 50×50(3)
- 60×60(11)
- 70×70(2)
- 90×90(14)
- 100×100(17)
- 120×120(14)
- 150×150(13)
- 200×200(3)
- Φ90(8)
- Φ100(9)
- Φ120(9)
- Φ150(6)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 三商(3)
「外形寸法(mm)」から絞り込む
60×60(11)
90×90(14)
100×100(17)
120×120(14)
150×150(13)
Φ60
Φ90(8)
Φ100(9)
Φ120(9)
Φ150(6)

アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ 999-60RC
TGK(東京硝子器械)¥3,990税込¥4,3891個5日以内出荷から6日以内出荷電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ丸型匣鉢のみ 999-60R
TGK(東京硝子器械)¥6,990税込¥7,6891個当日出荷から10日以内出荷電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ丸こう鉢SAM-995
三商¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
アルミナ丸型匣鉢のみ 60R
TGK(東京硝子器械)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷TGK品番129-31-74-01材質アルミナ純度:>98%、(純度)スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-60R外径×高さH(Φmm×mm)60×35H耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
アルミナ丸こう鉢SAM-997
三商¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から5日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
アルミナ丸こう鉢SAM-999
三商¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から5日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-60RC
TGK(東京硝子器械)¥2,890税込¥3,1791個6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。TGK品番129-31-79-25品番997-60RC外寸法(Φmm)60用
アルミナ丸型匣鉢のみ 997-60R
TGK(東京硝子器械)¥6,490税込¥7,1391個6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。TGK品番129-31-79-20品番997-60R外形寸法(mm)60×35H















![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)