曜日別特売

滅菌済みサンプリングスプーン 1袋 100本入 SPSNシリーズ

滅菌済みサンプリングスプーン 1袋 100本入 SPSNシリーズ - アズワン滅菌済みサンプリングスプーン 1袋 100本入 SPSNシリーズ - アズワン滅菌済みサンプリングスプーン 1袋 100本入 SPSNシリーズ - アズワン

一本ずつ個包装された滅菌済みのスプーンです。
カラーはサンプルに応じて2色から選べます。

材質
PS(ポリスチレン)
滅菌済
10kGy照射
全長×幅W(mm)
160×35
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10
内容量
1袋(100本)
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。
※ケース単位で購入ご希望の場合は、20袋単位でご注文ください(ケースサイズ:375×505×265)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04438161SPSN-BRブラック4-7013-02
¥9,130
¥8,698
¥9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04439561SPSN-IBアイボリー4-7013-01
¥9,030
¥8,598
¥9,458(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする