絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(19)
  • 三商(789)
  • アズワン(734)
  • フロンケミカル(626)
  • コクゴ(298)
  • ナリカ(295)
  • TGK(東京硝子器械)(248)
  • アラム(233)
  • サンプラテック(122)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(101)
  • SIBATA(柴田科学)(91)
  • エスコ(79)
  • CC印(ニッカトー)(70)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • テラオカ(ANEX)(60)
  • TRUSCO(58)
  • ハマー(57)
  • レオナ(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
520件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広口ポリ缶ロート ケニス

    広口ポリ缶ロート

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
    材質PP全高(mm)116口径(Φmm)131足径(Φmm)(足下)27
  • ノズルポンプ付ボトル ケニス

    ノズルポンプ付ボトル

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
    材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
  • トリガースプレーボトル ケニス

    トリガースプレーボトル

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
    材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)17
  • マルチボトル用キャップ(10個組) ケニス

    マルチボトル用キャップ(10個組)

    ケニス(8件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質PP
  • 薬さじ(ステンレス) ケニス

    薬さじ(ステンレス)

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
  • マルチボトル(10本組) ケニス

    マルチボトル(10本組)

    ケニス(7件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1組(10本)
    当日出荷
    目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
    材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
  • ポンプボトル ケニス

    ポンプボトル

    ケニス
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
    仕様1プッシュ:約1mL材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ75×140容量(mL)300口内径(Φmm)17
  • 解剖はさみ ケニス

    解剖はさみ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 一斗缶用ロート ケニス

    一斗缶用ロート

    ケニス(11件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
    材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
  • 透明ガラス板 ケニス

    透明ガラス板

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1組(10枚)
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • プッシュボトル ケニス

    プッシュボトル

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
    仕様1プッシュ:約1mL材質ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ75×140容量(mL)300口内径(Φmm)17
  • ガラス製ロート ケニス

    ガラス製ロート

    ケニス
    ¥499~税込¥549~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • ガラス管 ケニス

    ガラス管

    ケニス(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1組(10本)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
  • ガラス板 ケニス

    ガラス板

    ケニス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1組(10枚)
    当日出荷
    材質ソーダガラス(軟質)厚さ(mm)2タイプ切放
  • ロートスタンド ケニス

    ロートスタンド

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
    仕様ロート受:Φ55mm材質ステンレス高さ(mm)153~263適合ビーカー容量(mL)50~2000台座寸法(mm)Φ150
  • マイクロチューブラック ケニス

    マイクロチューブラック

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
    材質PP寸法(mm)227×66×27
  • 分光シート ケニス

    分光シート

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1組(10枚)
    当日出荷
    透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
    仕様格子ライン:約250本/mm材質PET厚さ(mm)0.05寸法(cm)10×10
  • シリカゲルドライヤーン分包品OP10 ケニス

    シリカゲルドライヤーン分包品OP10

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1組(30包)
    当日出荷
    シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。
    シートサイズ(mm)65×68入数10g/袋×30
  • 両開クランプ ケニス

    両開クランプ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
  • ムッフ ケニス

    ムッフ

    ケニス
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
    材質アルミ合金
  • マイクロチューブラック ケニス

    マイクロチューブラック

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷
    AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
    材質PP寸法(mm)227×63×27
  • ステンレスチューブ ケニス

    ステンレスチューブ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥2,978~税込¥3,276~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1
  • ガラス管切 ケニス

    ガラス管切

    ケニス(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
    適合パイプ径(Φmm)5~20
  • ステンレス粉末用ロート ケニス

    ステンレス粉末用ロート

    ケニス
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • シリカゲル ケニス

    シリカゲル

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
  • アスピレーターセット(水流ポンプセット) ケニス

    アスピレーターセット(水流ポンプセット)

    ケニス
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1式
    当日出荷
    アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
    長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
  • スライドメイラー(郵送用スライドケース) ケニス

    スライドメイラー(郵送用スライドケース)

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
  • アルミ合金ラボジャッキ ケニス

    アルミ合金ラボジャッキ

    ケニス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
    材質上下板/アルミ合金、その他/鋼静止耐荷重(kg)60
  • 劇毒物ラベル ケニス

    劇毒物ラベル

    ケニス
    ¥2,198税込¥2,418
    1組(10枚)
    当日出荷
    医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
    セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚寸法(mm)30×37
  • 金属板 ケニス

    金属板

    ケニス
    ¥499~税込¥549~
    1組(30枚)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • シリカゲルA型 球状(コバルト非含有) ケニス

    シリカゲルA型 球状(コバルト非含有)

    ケニス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。
    材質シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型スチロールケース(10個組) ケニス

    角型スチロールケース(10個組)

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PS
  • 顕微鏡用マイクロルーラー ケニス

    顕微鏡用マイクロルーラー

    ケニス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1組(4枚)ほか
    当日出荷
    対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
    材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
  • フレキシブルスタンド(実験台スタンド) ケニス

    フレキシブルスタンド(実験台スタンド)

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
  • ミクロスパーテル ケニス

    ミクロスパーテル

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 対物マイクロメーター ケニス

    対物マイクロメーター

    ケニス
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
    材質ガラス、ケース入り目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
  • プラスチック製スライドグラス ケニス

    プラスチック製スライドグラス

    ケニス
    ¥1,798税込¥1,978
    1組(150枚)
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
    材質ポリスチレン厚さ(mm)約1.0寸法(mm)25×75
  • ホールスライドグラス1穴(50枚) ケニス

    ホールスライドグラス1穴(50枚)

    ケニス
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
    仕様紙製ケース入厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)25×76穴径(Φmm)15~18材質(ケース)PET製穴深さ(mm)0.2~0.4
  • 細口瓶用薬さじ ケニス

    細口瓶用薬さじ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
    材質ステンレスSUS410寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
...
研究関連用品・実験用必需品