ナフロンペースト 65cc入TGK(東京硝子器械)当日出荷
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。
耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
容量65mL (約100g)最高使用温度(℃)260色調白色塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
TF粘着フィルム VF-81TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TF粘着アルミフィルム AF-21TGK(東京硝子器械)63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TFE網TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
TFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300長さ(mm)500厚さ(mm)0.5材質PTFE
PTFE球TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。
寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
PTFE パンチングシートTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
PTFE ネットTGK(東京硝子器械)4日以内出荷から5日以内出荷
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。
用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
PTFE ネット 1000×1000mmTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。
用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6幅(mm)1000長さ(mm)1000材質PTFE製
PTFEシートTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
仕様1000×1000mmと、1220×1220mmもあります
PTFE丸棒TGK(東京硝子器械)5日以内出荷から12日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
金属箔ケニス税込¥10,778¥9,798
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098