3,199件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 商品番号147-5995 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7269-19
1枚
15,068 税込16,575
翌々日出荷

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 商品番号169-4185 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7269-16
1枚
12,316 税込13,548
翌々日出荷

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 商品番号158-8661 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7269-15
1枚
9,583 税込10,541
5日以内出荷

耐熱・耐薬品・耐溶剤・耐油性に優れています。
材質フッ素ゴム 硬度80°
1枚
5,898 税込6,488
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ナイロン 幅(mm)1080 定尺(m)30(それ以上はご相談ください。)
1枚
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリエステル 幅(mm)1080 定尺(m)1
1枚
8,798 税込9,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。 大量輸送、低コストタイプです。
サイズ(パウチ)425×295mm(使用時 375×295mm、A3サイズ)、(封口)235mm タイプ(封口)シール アズワン品番65-3420-76
1式(50枚)
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3 寸法公差(厚さ)±10%
1個
23,300 税込25,630
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
形状角型 グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)~80
1個
1,110 税込1,221
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
形状角型 グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)~80
1袋(5個)ほか
1,090 税込1,199
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×2 吸着力(N)13.6 グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)~80 アズワン品番64-4292-29 表面磁束密度(mT)185
1袋(5個)
1,390 税込1,529
15日以内出荷

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型) 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向
1袋(5個)ほか
1,390 税込1,529
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。 水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。 油性ペン・ボールペンで文字が書けます。
材料ポリエステル製不織布 厚さ(g/m2)20
1個(100枚)
7,070 税込7,777
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
3,990 税込4,389
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
幅(mm)1000
1枚(1m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。
材質PP 定尺(m)10
1枚(1m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
22,600 税込24,860
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,100 税込25,410
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,400 税込32,340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PET(透明)制電タイプ(透明)
1個
9,710 税込10,681
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・高耐食性・非磁性・高強度・復元性に優れています。
材質チタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ 長さ(mm)500 公差(mm)外径/±0.02、内径/+0.04/-0.02
1本
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。
仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価 材質ウレタン 厚さ(mm)5 寸法(mm)296×213 表面(タイプ)Rough
1枚
11,980 税込13,178
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。
仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価 材質ウレタン 表面(タイプ)Smooth
1枚
10,980 税込12,078
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。
仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価 材質ウレタン 厚さ(mm)5 寸法(mm)100×100
1枚
4,798 税込5,278
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。
仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価 材質ウレタン 厚さ(mm)5 寸法(mm)195×130
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)2
1袋(5枚)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)2
1袋(5枚)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)2
1袋(5枚)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)0.5
1袋(5枚)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)1 黄色クリアー
1袋(5枚)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)0.5 黄色クリアー
1袋(5枚)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単層誘電体膜です。
材質(基板)ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 タイプ片面ARマルチコート 波長(nm)(対応)400~900 反射率(%)≦平均1
1箱(20枚)ほか
23,900 税込26,290
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。
材質(基板)ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 タイプアルミ蒸着 波長(nm)(対応)400~700、900~1200 反射率(%)≧平均85
1箱(20枚)ほか
22,980 税込25,278
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
9,070 税込9,977
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm)10×10×0.525 タイプN型 研磨内容片面鏡面
1箱(10枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎ 耐熱性 連続使用温度(℃)150 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)260 粘着性(非)○ 耐候性 強度(機械的)○
1巻
15,300 税込16,830
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れています。 食品衛生法に適合しています。 均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様引張強さ変化率(%):-9(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、伸び変化率(%):+5(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、硬度変化(ポイント):+3(測定条件JIS-K6257(180℃×72h)) 材質シリコーンゴム 規格(食品衛生)厚生省告示第370号に適合 硬度汎用硬度、(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5 見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)