絞り込み
足長(mm)
  • 60(3)
  • 64(2)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 71(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 83(3)
  • 85(3)
  • 90(3)
  • 96(2)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 117(2)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 135(2)
ブランド
  • 日本理化学器械(NRK)(26)
  • SIBATA(柴田科学)(25)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • アズワン(21)
  • コスモスビード(19)
  • 桐山製作所(17)
  • 三商(10)
  • SCHOTT/DURAN(7)
  • 旭製作所(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • climbing(クライミング)(4)
  • ナリカ(4)
  • Rocker(4)
  • フロン工業(3)
  • ケニス(3)
  • レオナ(3)
  • コクゴ(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • Kartell(カルテル)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ろ過器・ブフナロートとは、減圧ろ過を行う際に用いる道具です。減圧ろ過とは、ろ紙の下を減圧して大気圧をかけることで、ろ過速度を向上させるものです。ブフナロートのろ過面には多数の穴があいており、そこにろ紙を折らずにのせて吸引ビンからポンプで空気を抜きながらろ過を行います。主に多量の沈殿や結晶をろ過するときに用いられており、材料や手法によってろ過の仕方が変わり、学校や研究室などの実験で使用されています。
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)吸引ろ過びんSIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷
●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
吸引ロ過瓶 アズワン吸引ロ過瓶アズワン(2件のレビュー)
2,158税込2,374
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン(2件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワンビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン(1件のレビュー)
3,470税込3,817
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
摺合桐山ロート(ブフナー型) 桐山製作所摺合桐山ロート(ブフナー型)桐山製作所
6,698税込7,368
1個
当日出荷
材質ガラス(ハリオH-32)
吸引ろ過装置 ナリカ吸引ろ過装置ナリカ
9,500税込10,450
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
ブフナーロート(磁製) レオナブフナーロート(磁製)レオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質磁製
桐山ロート用 吸引鐘 桐山製作所桐山ロート用 吸引鐘桐山製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス(ハリオH-32)
ゴム ロートアダプター アズワンゴム ロートアダプターアズワン(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1組
当日出荷
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
ゴムアダプター コクゴゴムアダプターコクゴ
899税込989
1組(6個)
当日出荷
吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
硝子フィルター ブフナロート型 三商硝子フィルター ブフナロート型三商
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
カラーゴムアダプター コクゴカラーゴムアダプターコクゴ
2,298税込2,528
1組(6個)
当日出荷
吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
ろ過ロート 磁製 TGK(東京硝子器械)ろ過ロート 磁製TGK(東京硝子器械)
3,607税込3,968特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質磁製
ブフナーロート Kartell(カルテル)ブフナーロートKartell(カルテル)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質PP仕様オートクレーブ可
ろ過瓶 アズワンろ過瓶アズワン
14,200税込15,620
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス適合ホース内径(Φmm)11
液体ろ過筒 アズワン液体ろ過筒アズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
吸引ろ過瓶 アズワン吸引ろ過瓶アズワン
2,059税込2,265
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質ゴム栓(No.)(上口ゴム栓) 8外径(mm)(吸引口) 12
MT印 ろ紙適合吸引ロート マルミヤセラミックスMT印 ろ紙適合吸引ロートマルミヤセラミックス
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から69日以内出荷
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
ブフナーロートPP レオナブフナーロートPPレオナ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬性のPP製です。磁製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
ガラス濾過器 ブフナー形 36060FNLシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ガラス濾過器 ブフナー形 36060FNLシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から17日以内出荷
桐山ロート(摺合せなし・ブフナー型) 桐山製作所桐山ロート(摺合せなし・ブフナー型)桐山製作所
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ブフナ-型材質ガラス(ハリオH-32)
吸引フラスコ NALGENE(ナルゲン)吸引フラスコNALGENE(ナルゲン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
PP濾過フラスコ TARSONSPP濾過フラスコTARSONS
2,871税込3,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ内径(Φmm)Φ7~Φ9mm
磁製ロート アズワン磁製ロートアズワン
3,069税込3,376
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質磁製仕様ビフネル耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%比重(g/cm3)2.4
64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用) climbing(クライミング)64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用)climbing(クライミング)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
用途ろ過作業に材質ほうけい酸ガラス-1
吸引瓶 ケニス吸引瓶ケニス
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
桐山セパロート用 オプション 桐山製作所桐山セパロート用 オプション桐山製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
PP製ブフナーロート(ISOLAB) 宮原計量器PP製ブフナーロート(ISOLAB)宮原計量器
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
上部と下部を取り外して洗浄可能です。
材質PP製
PTFE目皿 アズワンPTFE目皿アズワン
599税込659
1個
当日出荷
PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
吸引鐘セット SIBATA(柴田科学)吸引鐘セットSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)37付属品ガラス板、パッキン
ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付 SIBATA(柴田科学)ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
ジャストフィッター アズワンジャストフィッターアズワン
4,590税込5,049
1組(4個)
当日出荷
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
吸引フラスコ F13B-4シリーズ 桐山製作所吸引フラスコ F13B-4シリーズ桐山製作所
8,598税込9,458
1個
当日出荷から22日以内出荷
減圧ろ過のろ液受けです。桐山ロートと併用ができます。実際のろ液の受量は表示より多少すくな目にお考え下さい。
濾過瓶 三商濾過瓶三商
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質硬質硝子ノズル外径(Φmm)12
ろ過鐘 アズワンろ過鐘アズワン
29,600税込32,560
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
万能ろ過リング ケニス万能ろ過リングケニス
979税込1,077
1個
翌日出荷
サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
磁製ブフナーロート ケニス磁製ブフナーロートケニス
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から71日以内出荷
材質磁製
ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器円筒ロート形 3GSIBATA(柴田科学)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
PP濾過器 PEフィルター CRシリーズ アズワンPP濾過器 PEフィルター CRシリーズアズワン
769税込846
1個
翌々日出荷
PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/PE
ろ過器(分離型) 2320シリーズ コスモスビードろ過器(分離型) 2320シリーズコスモスビード
21,980税込24,178
1個ほか
31日以内出荷
ブフナーロート特集
おすすめ人気ランキング
ろ過器/ブフナロート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら