ろ過器・ブフナロートとは、減圧ろ過を行う際に用いる道具です。減圧ろ過とは、ろ紙の下を減圧して大気圧をかけることで、ろ過速度を向上させるものです。ブフナロートのろ過面には多数の穴があいており、そこにろ紙を折らずにのせて吸引ビンからポンプで空気を抜きながらろ過を行います。主に多量の沈殿や結晶をろ過するときに用いられており、材料や手法によってろ過の仕方が変わり、学校や研究室などの実験で使用されています。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過瓶 アズワンろ過瓶アズワン
120,000税込132,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス適合ホース内径(Φmm)11
ろ過ロート 磁製 TGK(東京硝子器械)ろ過ロート 磁製TGK(東京硝子器械)
105,800税込116,380特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質磁製
ろ過鐘 アズワンろ過鐘アズワン
104,000税込114,400
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
吸引ろ過キット Merck(メルクミリポア)吸引ろ過キットMerck(メルクミリポア)
289,800税込318,780
1個
12日以内出荷
47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
吸引ろ過瓶 ゴム栓用 TGK(東京硝子器械)吸引ろ過瓶 ゴム栓用TGK(東京硝子器械)
147,500税込162,250
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
吸引ろ過瓶 ゴム栓用です。
吸引ろ過瓶 下口付ゴム栓用 64040シリーズ アズワン吸引ろ過瓶 下口付ゴム栓用 64040シリーズアズワン
208,000税込228,800
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。 下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
材質硼珪酸ガラス
卓上ろ過機ユビカ 日本フイルター卓上ろ過機ユビカ日本フイルター
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
100Vコンセント付きで、すぐに使えるコンパクトな「ポンプ一体型卓上ろ過機」です。テストプラント・パイロットプラントに適しています。フィルター部の取り外しが可能で材質変更により、様々な液体のろ過に対応できます。
用途実験室・テストプラント・パイロットプラント用ろ過機に。酸・アルカリ薬品、めっき液の小流量ろ過に。付属品フート弁、接続用配管、呼び水ユニット、エアー抜きホースセット内容エアー抜き(通気)コック、ドレンコック幅(mm)150高さ(mm)455奥行(mm)185流量(L/h)(目安)900流量(L/min)【ろ過】15推奨流量(L/min)~15適合フィルターCWシリーズ、ECシリーズ、FSGシリーズ、YCCシリーズなど125mmタイプRoHS指令(10物質対応)対応
減圧ろ過システム用器具 減圧容器 アドバンテック減圧ろ過システム用器具 減圧容器アドバンテック
201,509税込221,660
1個(1個)
5日以内出荷
仕様●オートクレーブ:不可●ろ液受器:2000mL三角フラスコ専用材質吸引鐘/硬質ガラス ベースプレート/PP 防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール Oリング/シリコーン寸法(mm)238Φ×360接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm
ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 本体 Merck(メルクミリポア)ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 本体Merck(メルクミリポア)
859,800税込945,780
1台
22日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいポンプです。取外し可能なろ過ヘッド内に逆止弁があり、流路から生じる可能性のあるメンブレンへのコンタミネーションを防止します。ポンプヘッドとその全コンポーネントは121℃で15分間、または134℃で5分間オートクレーブ可能です。
仕様●ろ過ポンプ本体●ろ過サポート:高さ70mm寸法(mm)ポンプ:90×310×230質量(kg)3.4(ろ過ヘッドを含む)アズワン品番2-7521-51
吸引ろ過瓶 ゴム栓口 64030シリーズ アズワン吸引ろ過瓶 ゴム栓口 64030シリーズアズワン
147,500税込162,250
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
材質硼珪酸ガラス
ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品 Merck(メルクミリポア)ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品Merck(メルクミリポア)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
仕様内部流路殺菌キット本体(吸引圧計1台付き)アズワン品番2-7521-42
カメラ付のぞき窓 MONOVATE(旧:日東金属工業)カメラ付のぞき窓MONOVATE(旧:日東金属工業)
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
のぞき窓(サイトグラス)にネットワークカメラで内部をモニタリングできます。 インターネット環境があれば、スマホ・タブレット・パソコンなどと接続してリアルタイムで確認できます。 のぞき窓はヘルール接続で、容器の蓋に4Sヘルールがあればすぐ設置できます。
仕様耐熱強度(Mpa):0.16材質接液部/SUS316L、カバー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラスサイズ(ヘルール)4S電源ACアダプター(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)149.5×73.5範囲(mm)(可視)Φ90使用温度(℃)0~40アズワン品番4-4315-01画角水平約79°/垂直約43°/対角約85°湿度(%)20~80(結露なきこと)
吸引ろ過容器 QR-100Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)吸引ろ過容器 QR-100MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
279,800税込307,780
1個
33日以内出荷
容器内部を減圧状態にすることで、投入した溶液等をスピーディーにろ過します。 容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。 ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にも使用可能です。
材質容器本体(内・外容器、投入ホッパー)/SUS304、キャッチネット/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、要部SUS寸法(mm)60サイズホッパー接続部:2Sヘルール(内径Φ47.8mm)、キャッチネット:100メッシュ表面処理内外面バフ研磨表示範囲-0.1~0MPa使用条件減圧仕様(-0.1MPa)
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型 SCHOTT/DURAN吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型SCHOTT/DURAN
109,800税込120,780
1個
当日出荷
枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状丸型規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
濾過鐘 三商濾過鐘三商
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
チューブの脱着が容易に安全に行なえます。耐久性の高い一級硬質硝子製。
ゴム栓(No.)13ノズルPFAキャップPPS首下長(mm)200ノズル外径(Φmm)8OリングFEPフランジ外径(Φmm)下部:170胴内径(mm)140枝管GL-14
大型セパラブフナーロート 摺付 3944シリーズ 旭製作所大型セパラブフナーロート 摺付 3944シリーズ旭製作所
219,800税込241,780
1個
51日以内出荷
ご使用の際は、本製品に負荷がかからないようにクランプなどをご利用ください。減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
大型ブフナーロート 摺付 3942シリーズ 旭製作所大型ブフナーロート 摺付 3942シリーズ旭製作所
129,800税込142,780
1個
51日以内出荷から53日以内出荷
ご使用の際は、本製品に負荷がかからないようにクランプなどをご利用ください。減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
大型ブフナーロート 3940シリーズ 旭製作所大型ブフナーロート 3940シリーズ旭製作所
119,800税込131,780
1個
51日以内出荷から53日以内出荷
減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
3ピースフィルターファンネル TGK(東京硝子器械)3ピースフィルターファンネルTGK(東京硝子器械)
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
ガラス繊維ろ紙用ホルダーです。水質検査(SS測定)に適しています。
濾過テスト装置 ADVANTEC濾過テスト装置ADVANTEC
739,800税込813,780
1個
41日以内出荷
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ)スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。 フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。材質本体:ステンレス(SUS304)接続口径1Sヘルール外径(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応
吸引ろ過瓶下口付 ゴム栓用 climbing(クライミング)吸引ろ過瓶下口付 ゴム栓用climbing(クライミング)
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
吸引ろ過びん下口付 ゴム栓用です。
ブフナーロート特集
おすすめ人気ランキング
ろ過器/ブフナロート