カテゴリ
絞り込み
材質
- アルミ(6)
- ガラス(28)
- ゴム(17)
- シリコン(7)
- スチール(4)
- ステンレス(83)
- 塩化ビニール(PVC)(19)
- 樹脂(1,111)
- 鋳鉄(3)
- 青銅(7)
- 黄銅(真鍮)(18)
ブランド
- フロンケミカル(576)
- アズワン(461)
- アラム(247)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(173)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(113)
- TGK(東京硝子器械)(105)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- climbing(クライミング)(29)
- KITZ(キッツ)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(125)
ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。

アラムPVCニップル
アラム(23件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント ストレート異径型
アラム(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント ストレート型
アラム(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)
アイシス(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。材質PP(ポリプロピレン)
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型
サンプラテック(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。材質PMP(ポリメチルペンテン)
アラムPVCニップル用ナット
アラム(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。材質PVC厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2RoHS指令(10物質対応)対応
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型
サンプラテック(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。材質PMP
アラムPPハーフコネクター
アラム(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターS型異径
アラム(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンタイプ異径RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニハーフコネクター
アラム(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10個)当日出荷材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
TPXチューブジョイント ストレート異径型
アラム(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターY型
アラム¥599~税込¥659~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ブッシング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。材質PTFE適合流体酸、アルカリ
PPチューブジョイント Y型
アラム(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型
サンプラテック¥669~税込¥736~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。材質ポリメチルペンテン(PMP)
アラムPPハーフエルボ
アラム(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターT型
アラム(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント T型
アラム(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブコネクターテーパー I型異径型
サンプラテック(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。材質ポリプロピレン(PP)形状I型異径型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
アラムフローモニター
アラム(6件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。材質(本体)ポリカーボネート材質(羽根)ポリプロピレン
リング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズ
イシグロ¥79~税込¥87~1個当日出荷仕様ソロバン玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂三方コック
アズワン(3件のレビュー)¥4,320~税込¥4,752~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
PVCナット
アラム¥189税込¥2081個当日出荷耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能ですトラスコ品番818-6659材質PVC(塩化ビニール樹脂)厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2
アラムストレーナー(インラインストレーナー)
アラム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
...