75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン

    LOK継手(フロントリング・バックリング)

    フジキン(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)
  • PTFE ストレートユニオン フロンケミカル

    PTFE ストレートユニオン

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE ユニオンティ フロンケミカル

    PTFE ユニオンティ

    フロンケミカル
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • PTFER パイプティー RC1/4 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC1/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-5551形状チーズ質量(g)30アズワン品番61-3529-02
  • PTFER パイプティー RC1/2 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC1/2

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-5577形状チーズ質量(g)80アズワン品番61-3529-04
  • レジューシング ・ ユニオン アズワン

    レジューシング ・ ユニオン

    アズワン
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • メスチーズ コクゴ

    メスチーズ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • PFAストレート・ユニオン コクゴ

    PFAストレート・ユニオン

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
  • フレヤードエルボユニオン アラム

    フレヤードエルボユニオン

    アラム
    439税込483
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP
  • PFAユニオン・ティー(Fロックシール) TFU-1/4 フロンケミカル

    PFAユニオン・ティー(Fロックシール) TFU-1/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-0350形状チーズ質量(g)40アズワン品番61-3534-59
  • PFAユニオン・テイー 三商

    PFAユニオン・テイー

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • PFAユニオン・ティー 三商

    PFAユニオン・ティー

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • ハーフユニオン アラム

    ハーフユニオン

    アラム
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • エルボユニオン アラム

    エルボユニオン

    アラム
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • PTFER パイプティー RC3/8 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC3/8

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-5569形状チーズ質量(g)60アズワン品番61-3529-03
  • PTFER パイプティー RC3/4 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC3/4

    フロンケミカル
    17,880税込19,668
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-5585形状チーズ質量(g)170アズワン品番61-3529-05
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-10 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-10

    フロンケミカル
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1828材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)10適合外径(Φmm)10Φ接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)8ねじサイズ3/8
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-1 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-1

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1836材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)10ねじサイズ3/8
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-3 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-3

    フロンケミカル
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1755材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)2ねじサイズ1/8
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1798材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3536-15ねじサイズ1/4
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6

    フロンケミカル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1780材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ1/4
  • PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3 フロンケミカル

    PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    異径I型チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2182材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6×3オリフィス径(Φmm)1.5
  • PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-4 フロンケミカル

    PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-4

    フロンケミカル
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1984形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10
  • PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3 フロンケミカル

    PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1976材質CTFE/PTFE、CTFE形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)2アズワン品番61-3536-33ねじサイズM6
  • LOK継手(エルボユニオン) フジキン

    LOK継手(エルボユニオン)

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
    用途L字接続用種別エルボユニオン材質ステンレス(ASTMF316)
  • ユニオン ・ ティ アズワン

    ユニオン ・ ティ

    アズワン
    8,950税込9,845
    1個
    当日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • チューブフィッティング  クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    形状キャップ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • ユニオンジョイント(ポリプロピレン製) アラム

    ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)

    アラム
    509税込560
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。
    材質PPタイプフレヤードユニオン寸法L(mm)37寸法C(mm)8チューブ外径(Φmm)6寸法B2(mm)17寸法B1(mm)17使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa
  • ユニオンジョイント(ポリプロピレン製) アラム

    ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)

    アラム
    1,198税込1,318
    1組(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。
    材質PPタイプインナーチューブ使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa入数(個)10
  • PFA ユニオンテイ (アラムロック) ケニス

    PFA ユニオンテイ (アラムロック)

    ケニス
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    材質PFA適合チューブ外径(Φmm)10
  • PFA ユニオンストレート (アラムロック) ケニス

    PFA ユニオンストレート (アラムロック)

    ケニス
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    材質PFA適合チューブ外径(Φmm)10
  • チューブジョイント ユニオンティ ケニス

    チューブジョイント ユニオンティ

    ケニス
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • PTFEパイプティー 三商

    PTFEパイプティー

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    豊富な規格よりお選び頂けます。
  • PFAストレート・ユニオン 三商

    PFAストレート・ユニオン

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • チーズユニオン アラム

    チーズユニオン

    アラム
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • PTFE ユニオン・ティー ST-8 フロンケミカル

    PTFE ユニオン・ティー ST-8

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-2140材質CTFE/PTFE、CTFE形状チーズ質量(g)40アズワン品番61-3536-50
  • PTFE ユニオン・ティー ST-6 フロンケミカル

    PTFE ユニオン・ティー ST-6

    フロンケミカル
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-2131材質CTFE/PTFE、CTFE形状チーズ質量(g)40アズワン品番61-3536-49
  • PTFE ユニオン・ティー ST-4 フロンケミカル

    PTFE ユニオン・ティー ST-4

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番735-2123材質CTFE/PTFE、CTFE形状チーズ質量(g)40
  • PTFE ユニオン・ティー ST-12 フロンケミカル

    PTFE ユニオン・ティー ST-12

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-2166材質CTFE/PTFE、CTFE形状チーズ質量(g)40
実験研究用配管材ユニオン