絞り込み
ブランド
- アズワン(43)
- フロンケミカル(41)
- ケニス(14)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- エスコ(7)
- アラム(6)
- イシグロ(6)
- 三商(4)
- イチネンTASCO(3)
- ユニバーサル(3)
- コクゴ(2)
- 千代田通商(2)
- フジキン(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ニチアス(1)
- フロウエル(1)
- アークランズ(1)
エコロジープロダクト
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む

黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ
イシグロ¥309~税込¥340~1個当日出荷から7日以内出荷材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ストレートユニオン
フロンケミカル¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質PFA/PTFE
リング式銅管用継手 フレアードユニオン IVL-FCシリーズ
イシグロ¥539~税込¥593~1個当日出荷から7日以内出荷仕様フレアードユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ユニオンティ
フロンケミカル¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ
イシグロ¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製リング継手 異型フレヤードユニオン IVL-RFCシリーズ
イシグロ¥639~税込¥703~1個7日以内出荷材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式エアーコックテーパーメネジ AM-PRCシリーズ
アズワン¥1,130税込¥1,2431個8日以内出荷流量調整エアーコック、ハンドルの操作でエアー流量を調整します。仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ
エスコ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8
アズワン¥3,490税込¥3,8391個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584アズワン品番67-6843-08
フレヤードエルボユニオン
アラム¥439~税込¥483~1個5日以内出荷から6日以内出荷ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。材質PP
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-10
フロンケミカル¥5,898税込¥6,4881個当日出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1828質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)10適合外径(Φmm)10Φ接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)8ねじサイズ3/8
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-1
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1836質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)10ねじサイズ3/8
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-3
フロンケミカル¥3,898税込¥4,2881個欠品中I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1755質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)3Φ接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)2ねじサイズ1/8
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1798質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)8Φ接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3536-15ねじサイズ1/4
PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1976形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)2アズワン品番61-3536-33ねじサイズM6
PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-1.6
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1968形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)1.6接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)1ねじサイズM6
PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-1/2
フロンケミカル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷I型チューブ接続ジョイントです。用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0201形状ストレートユニオン質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/2アズワン品番61-3534-40
LOK継手(エルボユニオン)
フジキン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。用途L字接続用材質ステンレス(ASTMF316)種別エルボユニオン
ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)
アラム¥509税込¥5601個(1個)6日以内出荷ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。材質PPタイプフレヤードユニオン寸法L(mm)37寸法C(mm)8チューブ外径(Φmm)6寸法B2(mm)17寸法B1(mm)17使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa
ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)
アラム¥1,198~税込¥1,318~1組(10個)5日以内出荷から6日以内出荷ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。材質PPタイプインナーチューブ使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa入数(個)10