7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • 逆流止めバルブ Kartell(カルテル)

    逆流止めバルブ

    Kartell(カルテル)(11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐圧(bar)(逆止方向)最大2
  • チェックバルブSB 三商

    チェックバルブSB

    三商(4件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
    材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム全長(mm)35本体寸法(mm)Φ13×17
  • 逆流止めバルブ サンプラテック

    逆流止めバルブ

    サンプラテック(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    液体や気体を一方向へしか通さないようにするバルブです。
    材質TPX全長(mm)60耐熱温度(℃)170適合チューブ内径(Φmm)3~6
  • クサビ型特殊弁構造 コクゴ

    クサビ型特殊弁構造

    コクゴ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
  • チェックバルブAR 三商

    チェックバルブAR

    三商
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2。
    材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
  • エアーチェックバルブ(2個組) アラム

    エアーチェックバルブ(2個組)

    アラム
    ¥1,398税込¥1,538
    1組(2個)
    3日以内出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
    仕様常用圧力:1.5kgf/cm2材質本体/ナイロン 弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7入数2
  • エアーチェックバルブ(2個組) アラム

    エアーチェックバルブ(2個組)

    アラム
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(2個)
    当日出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
    材質本体/ナイロン、弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7
実験研究用配管材バルブ