絞り込み
ブランド
- Kartell(カルテル)(3)
- KITZ(キッツ)(28)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- アズワン(9)
- アラム(6)
- イシグロ(5)
- エスコ(12)
- エム・テクニック(6)
- オンダ製作所(5)
- コクゴ(18)
- コスモスビード(40)
- サンプラテック(4)
- フロンケミカル(134)
- フロン工業(4)
- ユニバーサル(20)
- 三商(15)
- 巴バルブ(3)
- 日本理化学器械(NRK)(31)
- 旭製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ
エスコ¥4,000~税込¥4,400~1個翌日出荷可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
Cトラップ 小型空調機用
コンドーFRP工業¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷個別空調用の小型空調機では、ドレン管からの空気の逆流を防止する措置が講じられていない事例が多いのが現状です。C・トラップを空調機毎に取り付けることによって、ドレン管を通じての空気の逆流を防止し、室内環境の汚染を防止することができます。自動エアー抜き弁の排水や電気温水器の膨張水排水等のトラップとして、様々な用途にご使用頂く事ができます。耐熱温度(℃)90アズワン品番64-1052-23
PTFE三方バルブ
フロンケミカル¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から31日以内出荷材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE 逆流防止バルブ
フロン工業¥25,980~税込¥28,578~1個17日以内出荷バルブ弁にPTFE球を使い、一方より流れるだけで逆方向には流れません。実験装置配管の中間に取付け、接続用でチューブ、ガラス、ステンレス管をジョイントします。材質PTFE
フローコントロールピンチバルブ
三商¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。材質アセタール・ホモポリマー
PP製 三方ボールバルブ
三商¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。穴径(Φmm)(プラグ)7.9
グリースレスバルブ
三商¥22,880~税込¥25,168~1個3日以内出荷バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
高真空グリースレスバルブ用芯棒セット
TGK(東京硝子器械)¥6,110税込¥6,7211セット22日以内出荷仕様摘要GTV-8、10、12用TGK品番0000-09-71-31セット内容PTFE芯棒、パーフロ0リング、PTFE被覆バイトン0リング、PTFE0リング×2、ハンドル型式GTV-14S
高真空グリースレスバルブ
TGK(東京硝子器械)¥12,100~税込¥13,310~1個当日出荷から22日以内出荷ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
チェックバルブ 5個入
レオナ¥4,998税込¥5,4981袋(5個)欠品中液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】72直径(Φmm)【枝管】10.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)8~10アズワン品番3-6207-02先端外径(Φmm)【枝管】8.8
チェックバルブ 5個入
レオナ¥4,998税込¥5,4981袋(5個)当日出荷液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】72直径(Φmm)【枝管】8.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)6~8アズワン品番3-6207-01先端外径(Φmm)【枝管】6.8
ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個31日以内出荷高圧用(通常のソロバン型シールでは、圧がかかり過ぎてチューブが抜けてしまう場合等にご使用頂けます)として使用出来ます。 使用圧力は、0.5Mpa以下です。用途送液用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-5933材質CTFE質量(g)20オリフィス径(Φmm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×4アズワン品番61-3529-40
ニードルバルブL型 6Φ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4554材質PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-80
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4
フロンケミカル¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
PTFE 二方バルブ両オスタイプ R1/2
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個欠品中両端オネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2972材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-04ねじサイズR1/2
PTFE 二方バルブ異径圧入型 8Φ×10Φ
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷異径チューブ接続用の圧入バルブです。 一方に大きいチューブ、一方に小さいチューブを接続できます。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-1623材質PFA/PTFE質量(g)120オリフィス径(Φmm)5Φ適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10アズワン品番61-3535-97
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3766材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)2Φアズワン品番61-3537-99
PTFE PFA三方バルブ 8Φ
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4911材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-17
PTFE 三方バルブ圧入型 10Φ
フロンケミカル¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4066材質PFA/PTFE質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-31
直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)
アズワン¥14,400~税込¥15,840~1個当日出荷から7日以内出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)24寸法C(mm)12
ニードルバルブ
アズワン¥22,900~税込¥25,190~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・復元性に優れています。材質PTFE(フッ素樹脂)耐圧(Pa)MAX3×106(30kg/cm2)真空度(Pa)133×10-3~133×10-5(1×10-3~1×10-5mmHg)
PTFE三方バルブ圧入型
TGK(東京硝子器械)¥42,900税込¥47,1901個5日以内出荷三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】レバー式接続フランジ最高許容圧力(MPa)1.4ボア径フルボア
FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ
KITZ(キッツ)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷全面座フランジ形/ジスク入り接続フランジ(フラットフェイス)最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
三方ストップコック
フロンケミカル¥6,780税込¥7,4581個4日以内出荷本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。用途送液用トラスコ品番752-6601材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)6
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc
フロンケミカル¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8142材質PTFE高さ(mm)52上部外径(Φmm)62外径(mm)77胴内径(mm)49容量(cc)100胴外径(Φmm)52
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc
フロンケミカル¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc
フロンケミカル¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8185材質PTFE高さ(mm)114上部外径(Φmm)133外径(mm)165胴内径(mm)108容量(cc)1000胴外径(Φmm)114
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc
フロンケミカル¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8126材質PTFE高さ(mm)35上部外径(Φmm)40外径(mm)44胴内径(mm)33容量(cc)30胴外径(Φmm)35
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8193材質PTFE高さ(mm)130上部外径(Φmm)148外径(mm)200胴内径(mm)124容量(cc)2000胴外径(Φmm)130
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc
フロンケミカル¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc
フロンケミカル¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8151材質PTFE高さ(mm)72外径(mm)88胴内径(mm)68容量(cc)200胴外径(Φmm)72上部径(Φmm)83
チェックバルブ
アラム¥4,698~税込¥5,168~1袋(10個)3日以内出荷液体用のダックビル式チェックバルブです。金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。材質本体/ポリプロピレン 弁/シリコンゴム使用圧力範囲5~200kPa入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
エアーチェックバルブ(2個組)
アラム¥1,398税込¥1,5381組(2個)3日以内出荷エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。仕様常用圧力:1.5kgf/cm2材質本体/ナイロン 弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7入数2
TPX(R)チェックバルブ
サンプラテック¥3,398税込¥3,7381組(6個)3日以内出荷配管の圧力低下時やラインの切換時に逆流を防ぎます。仕様耐圧:0.14MPa材質本体/TPX パッキン/シリコン耐熱温度(℃)150入数6
ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ
コンサス¥5,098~税込¥5,608~1個6日以内出荷から13日以内出荷ワンピースボディー、レデュースポート構造。接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能。様々なステンレス配管用にて使用可能。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS316)