絞り込み
エコロジープロダクト
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む

フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ
フロンケミカル¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
PTFER メクラ栓 6Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥2,598税込¥2,8581個当日出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0864形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6
PTFER メクラ栓 8Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0872形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)8
PTFER メクラ栓 4Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0856形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)4
PTFER メクラ栓 3Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0848形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3
PTFER メクラ栓 3/8Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0911形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/8
PTFER メクラ栓 2Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0830形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)2
PTFER メクラ栓 12Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0899形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)12
PTFER メクラ栓 10Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0881形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)10
PTFER メクラ栓 1/4Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0902形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)1/4
PTFER メクラ栓 1/2Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0929形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)1/2
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥869税込¥9561箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。トラスコ品番558-5745形状キャップ色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ3.18使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)1/8
ストップフィッティング
PISCO(ピスコ)¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
カラーキャップ
PISCO(ピスコ)¥78~税込¥86~1袋(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。
タッチコネクター(H)用ブラインドプラグ
千代田通商¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)4日以内出荷スパッタ環境で使用出来るブラインドプラグ用途継手のブラインド材質しんちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
ストッププラグ PTFE R1/2 → PFAガス洗浄びん 250mL
フロン工業¥45,980税込¥50,5781本10日以内出荷PFA製のガス洗浄びんです。容量(mL)250接続口外径(Φmm)8胴径(Φmm)×高さH(mm)60×200仕様●ポールフィルター直径(Φmm):25●TFポールフィルター:5μ材質PFA
PTFE プラグ
フロン工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷二方コック・分液ロート用コック。 耐熱性にすぐれています。 酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けにくいです。材質PTFE