絞り込み
「材質」から絞り込む

カラーシリコンアダプター
三商¥2,498税込¥2,7481個当日出荷種別6個組(No.1~6)上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
PTFEチューブアダプター
三商¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
ビースピアダプター
ナリカ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷S77-1321ビースピv(速度測定器)を鉄製スタンドなどに接続し、任意の高さや角度に固定できるようにするためのアダプタです。 斜面、台車の走行、自由落下の実験など色々な実験に応じた向き・角度でビースピvを固定できます。全長(mm)約169支柱径(Φmm)8
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0813材質PTFE質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/8×R1/8
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0783材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/8×R1/8
PTFE ホースアダプター 12Φ
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個21日以内出荷メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。用途送液用仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用材質PFA/PTFE質量(g)30適合外径(Φmm)12
チューブフィッティング クリーン洗浄仕様
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。トラスコ品番558-8966形状ダブルブランチエイ色開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水
フランジアダプター
コクゴ¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷SUS製フランジとPTFE製チューブジョイントを一体化した商品です。接続部は全てフッ素樹脂になります。タンク、ポンプ、その他の配管にご使用ください。
黒ゴムロートアダプター
三商¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷種別6個組(No.1~6)材質合成ゴム上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
PTFER パイプエルボーアダプター RC3/4×R3/4
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0821材質PTFE質量(g)70ねじサイズRC3/4×R3/4
PTFE ホースアダプター 8Φ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個21日以内出荷メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。用途送液用仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用材質PFA/PTFE質量(g)30適合外径(Φmm)8
PTFE ホースアダプター 6Φ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個21日以内出荷メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。用途送液用仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用トラスコ品番734-5631材質PFA/PTFE質量(g)30適合外径(Φmm)6アズワン品番61-3529-10タケノコ外径(Φmm)6
PTFE ホースアダプター 10Φ
フロンケミカル¥7,798税込¥8,5781個21日以内出荷メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。用途送液用仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用材質PFA/PTFE質量(g)30適合外径(Φmm)10
PTFE フランジアダプター 15A-10K 8Φ
フロンケミカル¥31,980税込¥35,1781個21日以内出荷SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。用途配管用トラスコ品番735-2298材質SUS/PFA/PTFE、SUS全長(mm)46質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)8規格【フランジ】15A-10Kフランジ外径(Φmm)95アズワン品番61-3536-64
PTFE フランジアダプター 15A-10K 6Φ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。用途配管用トラスコ品番735-2280材質SUS/PFA/PTFE、SUS全長(mm)46質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)6規格【フランジ】15A-10Kフランジ外径(Φmm)95アズワン品番61-3536-63
PTFE フランジアダプター 15A-10K 19.05Φ
フロンケミカル¥37,980税込¥41,7781個21日以内出荷SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。用途配管用トラスコ品番735-2328材質SUS/PFA/PTFE全長(mm)60質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)19.05規格【フランジ】20A-10Kフランジ外径(Φmm)100アズワン品番61-3536-67
PTFE フランジアダプター 20A-10K 12Φ
フロンケミカル¥38,980税込¥42,8781個21日以内出荷SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。用途配管用トラスコ品番735-2310材質SUS/PFA/PTFE全長(mm)58質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)12規格【フランジ】20A-10Kフランジ外径(Φmm)100アズワン品番61-3536-66
SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から21日以内出荷SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。用途配管用トラスコ品番735-2301材質SUS/PFA/PTFE全長(mm)58質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)10規格【フランジ】20A-10Kフランジ外径(Φmm)100アズワン品番61-3536-65