絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- フロンケミカル(13)
- 三商(8)
- アラム(2)
- ナリカ(2)
- コクゴ(1)
- NUNC(ヌンク)(1)
- 大阪ケミカル(1)
- ジーエルサイエンス(1)
「材質」から絞り込む

チューブフィッティング クリーン洗浄仕様
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。トラスコ品番558-8966形状ダブルブランチエイ色開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水