カテゴリ
絞り込み
フィルム厚さ(μm)
- 38(1)
- 50(14)
- 53(6)
- 120(1)
耐熱温度(℃)
- 100(6)
- 120(13)
ブランド
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- SIBATA(柴田科学)(235)
- 光明理化(58)
- ガステック(53)
- ジーエルサイエンス(46)
- アズワン(36)
- 近江オドエアーサービス(31)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- ヤマト産業(10)
- コクゴ(7)
- 新コスモス電機(6)
- ユタカ(Crown)(5)
- 千代田精機(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- climbing(クライミング)(4)
- アラム(4)
- イチネン製作所(4)
- ケニス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入
アズワン¥2,990税込¥3,2891袋(100枚)当日出荷材質PE厚さ(mm)0.04アズワン品番6-633-80寸法(幅×チャック下)(mm)240×340
フレックサンプラー
近江オドエアーサービス¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から61日以内出荷悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
北川式ガス採取器
光明理化(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1全長(mm)240質量(g)300アズワン品番8-5661-01
ガス検知管
ガステック¥2,698~税込¥2,968~1箱(10本)当日出荷から翌日出荷ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。測定回数10
精密圧力調整器
千代田精機¥33,660~税込¥37,026~1台当日出荷から33日以内出荷クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
分析機用圧力調整器 NPR-1B
ヤマト産業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から12日以内出荷NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。質量(kg)1.6
スマートバッグPA
ジーエルサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から33日以内出荷ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
テドラーバッグ 1ツ口
近江オドエアーサービス¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から11日以内出荷各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。耐熱温度(℃)約100(連続使用時)フィルム厚さ(μm)50
ガス捕集管 チャコールチューブ
SIBATA(柴田科学)¥3,798~税込¥4,178~1箱(20本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。用途有機ガス捕集
カートリッジ式インラインフィルター
コクゴ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
サンプリングバッグ用クリップ 10L用
ジーエルサイエンス¥2,199税込¥2,4191本当日出荷一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07
F2sガスサンプリングバッグ 1ヶ口 Aタイプ
近江オドエアーサービス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
アルミニウムバッグ(コック付き)
アズワン¥13,800~税込¥15,180~1枚当日出荷他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。材質アルミラミネート型5層構造スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
圧力調整器
アズワン¥25,146~税込¥27,661~1個当日出荷から33日以内出荷ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥99,980~税込¥109,978~1セットほか当日出荷から3日以内出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ
SIBATA(柴田科学)¥3,998~税込¥4,398~1箱(20本)ほか翌々日出荷から32日以内出荷●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。用途無極性有機溶剤ガス捕集充填材20~40メッシュ球状活性炭
クイックチャージャー QC-10N型
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-15
...