ガス採取/発生 :「ガス検知器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
4種のガスを同時検知・同時表示。
単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。
センサ寿命2年。
防水・防じん構造。
本質安全防爆構造ExiaIICT3X
仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚
アズワン品番67-7382-86
1個
¥281,160
税込¥309,276
26日以内出荷
本体重量220g(電池込み)コンパクト設計高感度モード⇔低感度モード切替可ミュート機能付き(スイッチ式)電源 単3アルカリ乾電池3本 約14時間の寿命オートオフ機能付きUL913取得 本質安全防爆構造
仕様ガス採気方法:拡散式 センサ寿命:約2年 検知濃度:高感度モード/20ppm(メタンガス検出時)、低感度モード/50ppm(メタンガス検出時) 検知表示:LED及び検知音 作動環境:温度0℃~+40℃ 湿度15%~75%(ただし結露の無いところ) 立ち上げ時間:約60秒
付属品単3アルカリ乾電池×4本、キャリングケース 保護カバー
質量(kg)0.22(電池込み)
品名リーケーター ジュニア
電源単3アルカリ乾電池×4本
センサー半導体式
本体寸法W60mm×H152mm×D32mm
安全性UL913 本質安全防爆構造 Class 1 Division 1 Groupe A,B,C,D
電池寿命約14時間
プローブ長(mm)300 フレキシブルホース
アズワン品番1-7469-01
検知対象ガスメタン アセトン エタノール 工業用溶剤 アセチレン 塗料シンナー ガソリン プロパン ベンゼン ヘキサン ナフサ ブタン 水素 天然ガス イソブタン メタノール
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。