絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • SKC(環境測定)(312)
  • 北川式/光明理化(236)
  • 光明理化(58)
  • ガステック(53)
  • ジーエルサイエンス(46)
  • アズワン(36)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • ヤマト産業(10)
  • コクゴ(7)
  • 新コスモス電機(6)
  • ユタカ(Crown)(5)
  • 千代田精機(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • climbing(クライミング)(4)
  • アラム(4)
  • イチネン製作所(4)
  • ケニス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO・CO2ゼロ校正ガス SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2ゼロ校正ガス

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
  • ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 チャコールチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    3,798税込4,178
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
    用途有機ガス捕集
  • ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から32日以内出荷
    ●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
    用途無極性有機溶剤ガス捕集充填材20~40メッシュ球状活性炭
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • フィルターエレメント VFE-3型 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-3型

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1セット(5個)
    当日出荷
    ・ミニポンプΣシリーズの吸引口内部に装着する消耗部品です。
    型式VFE-3型
  • クイックチャージャー QC-10N型 SIBATA(柴田科学)

    クイックチャージャー QC-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。
    仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-15
  • SPCミゼットインピンジャー G-1型 SIBATA(柴田科学)

    SPCミゼットインピンジャー G-1型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    型式G-1型容量(mL)30
  • ガス捕集管 シリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 シリカゲルチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    4,798税込5,278
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    ●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
    用途有機ガス捕集充填材20~40メッシュ シリカゲル
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • ガス捕集管用 チップホルダー SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管用 チップホルダー

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
    用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用アズワン品番64-3880-74
  • ガス捕集管 SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。
    仕様層:1層保管環境冷蔵入数10充填量350mg充填剤DNPH含浸シリカゲル
  • バブラー SIBATA(柴田科学)

    バブラー

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ28×149容量(mL)30フィルターガラスフィルターP160
  • 小型バブラー SIBATA(柴田科学)

    小型バブラー

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ14×198容量(mL)6フィルターガラスフィルターP160
  • ACアダプター SMI18-5-V-P5 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター SMI18-5-V-P5

    SIBATA(柴田科学)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
    アズワン品番64-8273-37
  • 専用石鹸液 石鹸膜流量計用 SIBATA(柴田科学)

    専用石鹸液 石鹸膜流量計用

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    石鹸膜流量計スタンド型などに使用する石鹸液の消耗品です。
  • ガス採取袋 IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)

    ガス採取袋 IES-4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    欠品中
    ・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
  • 石英繊維フィルター QR-100 Φ110 SIBATA(柴田科学)

    石英繊維フィルター QR-100 Φ110

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1箱(10枚)ほか
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
  • 乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
  • パッシブホルダー SIBATA(柴田科学)

    パッシブホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パッシブガスチューブ有機溶剤用を直置きすることなく保持できるバッジ式のホルダーです。
    用途有機溶剤用
  • スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
  • ACアダプター PA-1203型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-1203型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
  • オゾンスクラバー 10入 SIBATA(柴田科学)

    オゾンスクラバー 10入

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    当日出荷
    オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。
    用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
  • ミニポンプ MP-2NR SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MP-2NR

    SIBATA(柴田科学)
    61,980税込68,178
    1セット(1台)
    翌々日出荷
    乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
    付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上
  • トアロンチューブ 7×10 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 7×10 10m

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1本
    欠品中
    各種ポンプとサンプラーの接続に利用できるトアロンチューブです。
    長さ(m)10寸法(Φmm)7×10
  • ツインプレート サンプラー用 SIBATA(柴田科学)

    ツインプレート サンプラー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
    用途ローボリウムエアサンプラー用質量(kg)0.12アズワン品番64-8273-52
  • バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)

    バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型へ取り付けます。本体へのごみの侵入を防ぎます。
    用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-76
  • 高性能バックアップフィルター LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    高性能バックアップフィルター LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-54
  • ガラス捕集板 NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス捕集板 NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。 ・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。
    用途NW-354型用材質ガラスサイズΦ25
  • シリコングリス NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    シリコングリス NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    粗大粒子を捕集板上に捕集させ、再飛散させないために塗る推奨のグリスです。
    用途NW-354型用
  • パッシブガスチューブ 有機溶剤用 SIBATA(柴田科学)

    パッシブガスチューブ 有機溶剤用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1箱(12本)
    当日出荷
    ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。
    用途有機溶剤用チューブ長さ(mm)約52
  • フィルターケース ふた付 Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターケース ふた付 Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。
    適合Φ110mm用
  • ホルダーバンド NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    PM4慣性衝突式分粒装置NW-354型を三脚に固定するための支持部品です。
    用途NW-354型用
  • チャコールチューブ 単層タイプ 1000入 SIBATA(柴田科学)

    チャコールチューブ 単層タイプ 1000入

    SIBATA(柴田科学)
    159,800税込175,780
    1袋(1000本)
    16日以内出荷
    無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。20~40メッシュの活性炭を200mg充填しています。単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。50本入×20箱
    用途有機ガス捕集チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ活性炭充填量(mL)200チューブ長さ(mm)70
  • CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1 SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台(1台)
    翌々日出荷
    室内空気の基本性質であるCO、CO2、温度、湿度を高い精度で測定します。 室内におけるCO、CO2の空気組成濃度値、または温度と相対湿度を同時に測定することで、室内における作業環境状況の認識、または室内換気実行の指標となります。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能 ・CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 ・タイマー、間欠運転可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
    用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約8時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • PTFEパッキン NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEパッキン NWPS-254用

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    PM4個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型に使用するパッキンです。
    用途NWPS-254用材質PTFE
  • 活性炭繊維フェルト SIBATA(柴田科学)

    活性炭繊維フェルト

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
  • チャンバーブロックセット SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    チャンバーブロックセット SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    吸引ポンプSIP-32L型用チャンバーブロックセットです。
    アズワン品番64-8273-79
  • ACアダプターATS090-P240 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプターATS090-P240

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
    用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
  • 異径アダプター Φ25mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)

    異径アダプター Φ25mmろ紙用

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可
    型式NW-354型用
  • ガス捕集容器 SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集容器

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
    仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
ガス採取/発生