2ページ目: ガス採取/発生

715件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • におい袋 近江オドエアーサービス

    におい袋

    近江オドエアーサービス
    51,980税込57,178
    1セット(50組)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    三点比較式におい袋法にお使い頂けます。無臭性の高いポリエチレンテレフタレート製。厚さ16μm。
    規格No.1、2、3の3枚1組厚さ(μm)16
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
  • 精密圧力調整器GFシリーズ ユタカ(Crown)

    精密圧力調整器GFシリーズ

    ユタカ(Crown)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
  • クイックチャージャー QC-10N型 SIBATA(柴田科学)

    クイックチャージャー QC-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。
    仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-15
  • バブラー SIBATA(柴田科学)

    バブラー

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ28×149容量(mL)30フィルターガラスフィルターP160
  • 小型バブラー SIBATA(柴田科学)

    小型バブラー

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ14×198容量(mL)6フィルターガラスフィルターP160
  • LTBー4用充電器兼ACアダプター ムラテックKDS

    LTBー4用充電器兼ACアダプター

    ムラテックKDS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番205-2918質量(g)150アズワン品番64-8591-27
  • ACアダプター SMI18-5-V-P5 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター SMI18-5-V-P5

    SIBATA(柴田科学)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
    アズワン品番64-8273-37
  • 石英繊維フィルター QR-100 Φ110 SIBATA(柴田科学)

    石英繊維フィルター QR-100 Φ110

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1箱(10枚)ほか
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
  • ガス噴射管 三商

    ガス噴射管

    三商
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
    仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)種別円筒型フィルター枝管長さ(mm)Φ8×250
  • 北川式ガス検知管 光明理化

    北川式ガス検知管

    光明理化
    2,698税込2,968
    1箱(10回分)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
  • 北川式ガス採取器 光明理化

    北川式ガス採取器

    光明理化
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
    付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
  • ドジチューブホルダー ガステック

    ドジチューブホルダー

    ガステック
    2,998税込3,298
    1組(3本)
    当日出荷
  • 延長採取管(5m) ガステック

    延長採取管(5m)

    ガステック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • 延長採取管(10m) ガステック

    延長採取管(10m)

    ガステック
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • ガス捕集管用 チップホルダー SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管用 チップホルダー

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
    用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用アズワン品番64-3880-74
  • パッシブホルダー SIBATA(柴田科学)

    パッシブホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パッシブガスチューブ有機溶剤用を直置きすることなく保持できるバッジ式のホルダーです。
    用途有機溶剤用
  • におい袋 アズワン

    におい袋

    アズワン
    5,490税込6,039
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。 No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
    材質ポリエステルフィルム寸法(mm)250×250容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
  • ACアダプター PA-1203型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-1203型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
  • テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ ジーエルサイエンス

    テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ

    ジーエルサイエンス
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)6
  • 北川式検知管シリーズ 光明理化

    北川式検知管シリーズ

    光明理化
    2,698税込2,968
    1箱(10回分)ほか
    22日以内出荷
    ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
    用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック
    3,498税込3,848
    1箱(10回分)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
    測定回数10
  • ツインプレート サンプラー用 SIBATA(柴田科学)

    ツインプレート サンプラー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
    用途ローボリウムエアサンプラー用質量(kg)0.12アズワン品番64-8273-52
  • 乾電池ユニット DB-10N型 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ユニット DB-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。
    仕様乾電池ユニット MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-16
  • F2sガスサンプリングバッグ  2ヶ口  Bタイプ 近江オドエアーサービス

    F2sガスサンプリングバッグ 2ヶ口 Bタイプ

    近江オドエアーサービス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
  • 専用石鹸液 石鹸膜流量計用 SIBATA(柴田科学)

    専用石鹸液 石鹸膜流量計用

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    石鹸膜流量計スタンド型などに使用する石鹸液の消耗品です。
  • アルミニウムバッグ コクゴ

    アルミニウムバッグ

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1枚
    7日以内出荷
    4層構造で、遮光性に優れ、ガス透過は非常に少ない。機械強度に優れています。耐熱温度:70℃
  • 高性能バックアップフィルター LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    高性能バックアップフィルター LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-54
  • 乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
  • におい袋用 シリコン栓 近江オドエアーサービス

    におい袋用 シリコン栓

    近江オドエアーサービス
    7,998税込8,798
    1組(100個)
    7日以内出荷
  • パッシブ・ドジチューブ ガステック

    パッシブ・ドジチューブ

    ガステック
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。 ●作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。 ●小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。 ●簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
    測定回数10
  • カバーゴム(標準用) ガステック

    カバーゴム(標準用)

    ガステック
    879税込967
    1式(20個)
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • フィルターケース ふた付 Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターケース ふた付 Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。
    適合Φ110mm用
  • ホルダーバンド NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    PM4慣性衝突式分粒装置NW-354型を三脚に固定するための支持部品です。
    用途NW-354型用
  • ろ紙ホルダー A型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー A型

    SIBATA(柴田科学)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
    型式A型寸法(mm)Φ74×70質量(kg)0.2適合ろ紙Φ(mm)55
  • テドラーバッグ アズワン

    テドラーバッグ

    アズワン
    10,098税込11,108
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂厚さ(mm)0.05タイプ1ツ口コック付
  • ドレンポット VOC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ドレンポット VOC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
  • ラボラン サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き) アズワン

    ラボラン サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)

    アズワン
    13,662税込15,028
    1パック(11枚)
    当日出荷
    仕様1つ口キャップ付き
ガス採取/発生