カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)(312)
- SIBATA(柴田科学)(230)
- 光明理化(53)
- ガステック(24)
- アズワン(21)
- ジーエルサイエンス(18)
- 近江オドエアーサービス(15)
- コクゴ(7)
- ヤマト産業(7)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- アラム(4)
- ケニス(3)
- ナリカ(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ユタカ(Crown)(2)
- ムラテックKDS(1)
- 新コスモス電機(1)
- 千代田精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・5個入)
SKC(環境測定)¥59,980税込¥65,9781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにTenax TA 20/35 meshを253 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Tenax TA●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Chromosorb 106・built-in blankなし・5個入)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてChromosorb 106 20/40 meshを285 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。追加のサンプリングレート情報が利用可能です。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:EPA●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Chromosorb 106●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Chromosorb 106・5個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにChromosorb 106 20/40 meshを285 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。追加のサンプリングレート情報が利用可能です。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:EPA●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Chromosorb 106●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・built-in blankなし・5個入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてCharcoal 20/40 meshを500 mg充填し、溶媒抽出法に対応し、内蔵ブランクは付属しません。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・5個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにCharcoal 20/40 meshを500 mg充填し、溶媒抽出法に対応し、内蔵ブランクを備えています。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Carbopack X・built-in blankなし・5個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてCarbopack X 40/60 meshを400 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Carbopack X●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Carbopack X・5個入)
SKC(環境測定)¥119,800税込¥131,7801箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにCarbopack X 40/60 meshを400 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Carbopack X●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・built-in blankなし・5個入)
SKC(環境測定)¥62,980税込¥69,2781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb GCB1(Carbopack B相当)60/80 meshを370 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Benzene・Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Anasorb GCB1●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・5個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにAnasorb GCB1(Carbopack B相当)60/80 meshを370 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Benzene・Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Anasorb GCB1●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
Toluene SPIKES QCメディアチューブ(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・トルエンスパイク済・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)46日以内出荷6 x 110 mmチューブに、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)100/50 mgを充填し、トルエンをスパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。スパイクレベルは10.0 μg(±25%)です。用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:トルエン添加処理供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
Rigid Aluminum Sampling Mast(2分割・全長1m・Flite Series用)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781個46日以内出荷Flite4 Pump用Rigid Aluminum Sampling Mastであり、組立時高さ39 inches(1 meter)です。掲載写真はポンプ装着状態を示していますが、ポンプは付属しません。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)
SKC(環境測定)¥409,800税込¥450,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)
SKC(環境測定)¥369,800税込¥406,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
OVS吸着管(シリカゲル+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(10本)46日以内出荷OVS Sorbent Tube、シリカゲル、20/40 mesh、2 sections、520/260 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、Kathon 886 biocide(non-agency method 55)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途独自構造のSKC OVS Tubesは、吸着剤とフィルターを1本のガラスチューブ内に組み合わせた構成で、エアロゾルおよび蒸気を同時に捕集し、従来法の不便さを解消します。SKC OVS Tubesは、農薬、爆薬、アルコール類、バイオサイドのサンプリングに関する複数のOSHA、NIOSHおよびnon-agency methodの仕様に適合します。使用にはOVS Tube Holderが必要です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Silica Gel/ガラス繊維(2層構成)
OVS吸着管(XAD-7+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・1000本入)
SKC(環境測定)¥3,698,000税込¥4,067,8001箱(1000本)46日以内出荷OVS Sorbent Tube、XAD-7吸着剤、20/40 mesh、2 sections、200/100 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、カプロラクタム蒸気(PV2012)、グリコール類(NIOSH 5523)、および多環芳香族炭化水素(PAH)(NIOSH 5528)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-7/ガラス繊維フィルター(2層構成)
OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥189,800税込¥208,7801箱(50本)46日以内出荷OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781箱(10本)翌々日出荷OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
OVS吸着管(XAD-2・ガラス繊維フィルター付き・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥149,800税込¥164,7801箱(50本)46日以内出荷OVS Sorbent Tubeで、XAD-2吸着剤(20/60 mesh)を充填し、2セクション構成、吸着剤量270/140 mg、ならびに公称孔径1.0 μmのガラス繊維フィルターを、13 ? 7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に組み込んだ構成です。農薬(OSHA 62、63、67、70、74)および有機スズ化合物(Butyltin trichloride)のサンプリングに使用します。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはPTFEリング/ガラス繊維フィルター/フォーム/フォームの構成です。用途独自構造で汎用性に優れたSKC OVSチューブは、吸着剤とフィルターを1本のガラスチューブ内に組み合わせることで、エアロゾルおよび蒸気を同時に捕集し、従来法の不便さを解消します。農薬、爆薬、アルコール類、殺生物剤のサンプリングに関する複数のOSHA、NIOSH、および非機関試験法の規定に適合しています。使用にはOVS Tube Holderが必要です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/ガラス繊維フィルター(液体公称孔径1.0 μm)
OVS吸着管(Tenax TA+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(10本)46日以内出荷OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはフォーム、石英繊維フィルター、PTFEリング構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/石英フィルター(2層構成)
Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・ホルムアルデヒドスパイク済・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥30,980税込¥34,0781箱(10本)46日以内出荷6 x 110 mmチューブに、2-hydroxymethyl piperidine処理済みXAD-2 120/60 mgを充填し、ホルムアルデヒドを10.0 μg(±25%)スパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-2(2層構成)
Flite4 充電器(単体)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781セット46日以内出荷Flite Series Pumps用Single Battery Chargerであり、入力電圧110-240 V対応のマルチプラグ仕様です。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。仕様●外部電源別売:不要●専用ポンプケーブル:不要●対応バッテリー:鉛蓄電池定格電圧(V)110~240対応機種Flite4機能PC接続:なし
Flite4 サンプルポンプキット
SKC(環境測定)¥239,800税込¥263,7801セット46日以内出荷Flite4 Pump Kitは、7-Ahバッテリー、充電器(100-240 V)および39 inches(1 meter)のTygonチューブを含みます。流量範囲は2~20 L/minです。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。仕様●定圧モード:なし●定流量機能:なしCCEマーキング:ありCUKCAマーキング:あり質量(kg)2.06使用温度範囲(℃)-5~50電源鉛蓄電池7 Ah(別売)またはAC電源外形寸法(cm)11.2×16.3×20.3機能温度補正:なし、気圧補正:なし、自動流量確認:なし連続運転時間(h)バッテリー駆動時6~35/AC電源時連続運転可能防爆構造なし通信機能なしプログラム機能あり流量範囲(L/min)2~20PC接続非対応操作方式タッチスクリーン非対応
Flite4 サンプルポンプ(単体)
SKC(環境測定)¥199,800税込¥219,7801個46日以内出荷Flite4 Area Sample Pump本体のみであり、バッテリーは付属しません。流量範囲2~20 L/minでプログラム設定が可能で、鉛蓄電池(別売)またはAC電源(100-240 V)によるAC電源運転に対応します。Battery Charger Cat. No. 901-410またはLine Operation Adapter Cat. No. 901-411は別途購入が必要です。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。仕様●定圧モード:なし●定流量機能:なし●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり質量(kg)2.06使用温度範囲(℃)-5~50電源鉛蓄電池7 Ah(別売)またはAC電源外形寸法(cm)11.2×16.3×20.3機能温度補正:なし、気圧補正:なし、自動流量確認:なし連続運転時間(h)バッテリー駆動時6~35/AC電源時連続運転可能防爆構造なし通信機能なしプログラム機能あり流量範囲(L/min)2~20PC接続非対応操作方式タッチスクリーン非対応
Flite4 ACアダプター
SKC(環境測定)¥41,980税込¥46,1781セット46日以内出荷Flite4 Area Sample Pump用AC Adapterであり、入力電圧110-240 V対応のマルチプラグ仕様です。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。定格電圧(V)110~240対応機種Flite4機能PC接続:なし
DCSステンレス製カートリッジ(PUFおよび47 mm石英フィルター付き)
SKC(環境測定)¥85,980税込¥94,5781個46日以内出荷Filter/PUFは、長さ41.3 mmのPUFおよび直径47 mmの石英繊維フィルターを含む構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄済み供給方式受注生産材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤PUF
DCSカートリッジ(XAD-2媒体用・P226202対応)
SKC(環境測定)¥109,800税込¥120,7801個46日以内出荷DCS Cartridgeで、XAD-2メディアCat. No. P226202用として使用し、PTFE製ジャー入りで供給されます。XAD-2メディアCat. No. P226202は別売です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD
DCSカートリッジ(PUF用・P226DCS対応)
SKC(環境測定)¥109,800税込¥120,7801個46日以内出荷DCS Cartridgeで、PUFメディアCat. No. P226DCS用として使用し、PTFE製ジャー入りで供給されます。PUFメディアCat. No. P226DCSは別売です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤PUF
BioStage Impactor用三脚スタンド(25/37mmカセット用)
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781個46日以内出荷本製品は約1.5 m伸縮式のトライポッドスタンドで、呼吸域高さにおけるエリアサンプリング用途に使用されます。25 mmまたは37 mmカセットをチューブ接続状態で保持できるほか、BioStage(R) Impactorの装着にも対応します。アスベストサンプリング用途およびバイオエアロゾルサンプリング用途に適しています。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守管理を実現するための高品質なアクセサリーを提供しています。
BioStage Impactor取付ブラケット(QuickTake 30用・インレットアダプター付き)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781個46日以内出荷Mounting Bracket for QuickTake(R) 30は、サンプリング中にBioStage(R)をポンプ本体に固定保持するためのブラケットで、inlet adapterが付属します。用途SKC BioStage viable cascade impactorは、屋内外のカビおよび細菌のサンプリングに関してNIOSH要件およびACGIH推奨事項を満たします。本製品は、inlet cone、精密加工された400孔のimpactorステージ、および標準サイズの寒天培地プレートを保持するベースで構成されています。QuickTake 30などの高流量ポンプにより、空気中の微生物を孔部(jets)を通して吸引し、寒天表面上に捕集します。試験により、BioStageは業界標準であるAndersen N-6と同等の性能を有することが確認されています。他のサンプラーと異なる特長は、かさばるスプリングクランプの代わりにSureLock positive sealを採用しており、サンプルの完全性を確保する点です。
BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット)
SKC(環境測定)¥549,800税込¥604,7801セット46日以内出荷BioStage(R) Pump Kitは、BioStage impactor、QuickTake(R) 30 sample pump、AC charger/adapter、inlet adapter付きmounting bracket、flow rate verification adapter、rotameter、チューブおよびdeluxe carry caseを含みます。微生物学的培地は分析機関より供給されるものを別途必要とします。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
8 mm吸着管用エンドキャップ(200個入)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781箱(200個)46日以内出荷Replacement Sorbent Tube End Capsは、8 mm径sorbent tube用の交換用エンドキャップです。用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
6 mm吸着管用エンドキャップ(200個入)
SKC(環境測定)¥7,998税込¥8,7981箱(200個)46日以内出荷Replacement Sorbent Tube End Capsは、6 mm径sorbent tube用の交換用エンドキャップです。用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
10 mm吸着管用エンドキャップ(200個入)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781箱(200個)46日以内出荷Replacement Sorbent Tube End Capsは、10 mm径sorbent tube用の交換用エンドキャップです。用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
ブラック Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(10個)46日以内出荷Black Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼
Vac-U-Chamber(ラージ)
SKC(環境測定)¥159,800税込¥175,7801個46日以内出荷Large Vac-U-Chamber本体のみで、stainless steelフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。FlexFoil(R) Plus(8 L)Sample Bags Cat. No. 252-08、Tedlar(8 L)Sample Bags Cat. No. 232-939、およびStandard FlexFoil(8 L)Sample Bags Cat. No. 262-08に適合します。用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
Vac-U-Chamber(スモール)
SKC(環境測定)¥149,800税込¥164,7801個46日以内出荷Small Vac-U-Chamber本体のみで、polypropyleneフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。Tedlar 1 L sample bags Cat. No. 232-01、FlexFoil(R) PLUS 1 L sample bags Cat. No. 252-01、およびStandard FlexFoil 1 L sample bags Cat. No. 262-01に適合します。用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
Vac-U-Chamber(ジャンボ)
SKC(環境測定)¥299,800税込¥329,7801個46日以内出荷Jumbo Vac-U-Chamber本体のみで、stainless steelフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。25 Lサンプルバッグに適合します。用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
Vac-U-Chamber(エクストララージ)
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801個46日以内出荷Extra-large Vac-U-Chamber本体のみで、stainless steelフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。10 Lサンプルバッグに適合します。用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
Twin Port Pocket Pump用チューブアダプターキット(キット)
SKC(環境測定)¥5,598税込¥6,1581セット46日以内出荷Twin Port Pocket Pump(R) Tubing Adapter Kitはバッグサンプリング用のアダプターキットで、シリコーンチューブ2本を含みます。1本は内径1/8インチ、外径1/4インチでバッグフィッティング用、もう1本は内径3/16インチ、外径3/8インチでポンプフィッティング用の仕様です。PTFEチューブ Cat. No. 231-9-23と併用して使用します。用途PTFEチューブは、エアサンプルポンプと接続して行うバッグサンプリング用途に適しています。チューブ内面への吸着によるサンプル損失を防ぐため、PTFEチューブの使用を推奨します。
Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入)
SKC(環境測定)¥27,980税込¥30,7781箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 1 L Sample Bagsは、polypropyleneフィッティングおよびフィッティングアダプターを備え、クリーンマウスピースが個別包装で付属します。用途Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーである揮発性硫黄化合物(VSCs)を最大24時間保存可能です。材質Tedlar(R)接続方式ブレスガス分析用フィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン