絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: クリーンブース

177件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
1,298,000税込1,427,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)65(シート:10.5+フレーム:27.5+FFU:27)容積(m3)ブース:11換気回数(回/h)98(50Hz)、115(60Hz)清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×1390~2500仕様FFU搭載数:2台
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
2,898,000税込3,187,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)150(シート:26+フレーム:70+FFU:54)容積(m3)ブース:50換気回数(回/h)43(50Hz)、50(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4000×2500×1540~5000仕様FFU搭載数:4台
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
1,798,000税込1,977,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)95.5(シート:19.5+フレーム:49+FFU:27)容積(m3)ブース:29.7換気回数(回/h)37(50Hz)、42(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×3000×850~3300仕様FFU搭載数:2台
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
1,898,000税込2,087,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)98.5(シート:18.5+フレーム:53+FFU:27)容積(m3)ブース:28.4換気回数(回/h)38(50Hz)、44(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×2200×1490~4300仕様FFU搭載数:2台
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
1,398,000税込1,537,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27)容積(m3)ブース:18.2換気回数(回/h)60(50Hz)、69(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2500×2200×850~3300仕様FFU搭載数:2台
遮蔽ブース ホーザン遮蔽ブースホーザン
549,800税込604,780
1個
41日以内出荷
部屋間の移動が容易な全高上下型遮蔽ブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)40.5kg(シート13+フレーム27.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530容積(m3)ブース:3.74~11
陰圧ブース ホーザン陰圧ブースホーザン
839,800税込923,780
1個
41日以内出荷
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース) CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能 部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
719,800税込791,780
1個
41日以内出荷
部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
HEPAフィルター取付ネジセット ホーザンHEPAフィルター取付ネジセットホーザン
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷
アズワン品番64-8965-86
フレーム一式 ホーザンフレーム一式ホーザン
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
全高上下型
適合機種CL-901-A/CL-905-A/Z-902-A質量(kg)27.5
陰圧ブース用出入口シート ホーザン陰圧ブース用出入口シートホーザン
89,980税込98,978
1枚
3日以内出荷
出入口シートのみ
アズワン品番64-8897-04
陰圧ブース用シート ホーザン陰圧ブース用シートホーザン
299,800税込329,780
1枚
13日以内出荷
陰圧ブース用シート、CL-905-2含むシート一式
アズワン品番64-8897-03
クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス1000 アズワンクリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス1000アズワン
385,000税込423,500
1台
28日以内出荷から40日以内出荷
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ アズワン卓上型クリーンフード Z-TTシリーズアズワン
181,000税込199,100
1個
当日出荷から30日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット)ABS樹脂全高(mm)1345(ユニット含む)材質(シート)帯電防止ビニールシート厚さ(mm)0.3仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント風量(m3/min)1電源AC100V 50/60Hz 36/38W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
パスボックス PSPBシリーズ ホクト総研パスボックス PSPBシリーズホクト総研
319,800税込351,780
1台
20日以内出荷から35日以内出荷
部品の受け渡し時に人の出入りを避け、クリーンルーム内の清浄度を高く維持できます。
パイプ式ブース KCB-1520シリーズ アズワンパイプ式ブース KCB-1520シリーズアズワン
169,000税込185,900
1セット
30日以内出荷
導電性パイプを使用していますので、静電気が発生しにくい構造です。集塵機等と組み合わせることで、効果的な粉塵回収が行えます。
仕様カーテン:セイデンFブラックカーテン(厚み0.3mm)寸法(mm)1500×1500×2000カーテン:ブラック材質(本体)フレーム:導電性ABS樹脂被覆鋼管(Φ28mm)、ジョイント:熱間圧延鋼板メタルジョイント電源コード(m)5(3Pプラグ)LED40形・1灯アズワン品番1-1041-12
クリーンブース 殺菌・酵素HEPAフィルター付き 2000×2000×2000mm アズワンクリーンブース 殺菌・酵素HEPAフィルター付き 2000×2000×2000mmアズワン
557,000税込612,700
1台
30日以内出荷
殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂全長(mm)2135外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約67風量(m3/min)10電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当アズワン品番3-1353-01
クリーンブース ビニールカーテンタイプ 7シリーズ アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 7シリーズアズワン
314,000税込345,400
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)電源コード(m)5(3Pプラグ)
クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズアズワン
344,000税込378,400
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)電源コード(m)5(3Pプラグ)
クリーンブース ビニールカーテンタイプ 5シリーズ アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 5シリーズアズワン
600,000税込660,000
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時))電源コード(m)5(3Pプラグ)
クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス10000 アズワンクリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス10000アズワン
365,000税込401,500
1台
28日以内出荷から35日以内出荷
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
サーモグローブボックス アズワンサーモグローブボックスアズワン
711,000税込782,100
1個
33日以内出荷
上下のペルチェ素子で0~50℃の範囲で温度調節が可能です。温度調節を行いながら実験ができます。前面部は透明アクリル樹脂製なので内部を見ながら操作できます。温度制御しながらの操作が可能です
仕様温度分布幅: 3℃材質本体/アクリル・アルミニウム、コントロールBOX/鉄・アルミニウム寸法(mm)本体/350×400×400、コントロールBOX/180×250×135質量(kg)20使用環境温度(℃)15~30温度設定範囲(℃)0~50制御温度(℃)(室温)-15~+30アズワン品番4-2456-01庫内寸法(mm)300×270×340扉寸法(mm)(開口) 230×280
電気炉 上下開閉扉 SNOL電気炉 上下開閉扉SNOL
319,000税込350,900
1台
翌々日出荷
上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。4面ヒーターにより均一で短時間の加熱が可能で、900℃まで30分、1100℃まで70分で到達します(無負荷時)。
内寸法(mm)195×310×135温度制御方式PID制御最高使用温度(℃)1100外装粉体塗装スチール温度設定範囲(℃)0~1110アズワン品番4-2210-11最高温度到達時間50分有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×133温度分布精度±10℃(無負荷時)温度設定単位1℃温調器精度(℃)±1(無負荷時)
ワイヤレス ダストコレクター 交換用フィルター Rooroワイヤレス ダストコレクター 交換用フィルターRooro
1,198税込1,318
1枚
10日以内出荷
アズワン品番4-2113-11
ワイヤレス ダストコレクター RO-DCWシリーズ Rooroワイヤレス ダストコレクター RO-DCWシリーズRooro
17,980税込19,778
1台
17日以内出荷
充電式なのでワイヤレスで使用でき、プラスチックなどの微細な粉を集塵します。2段階のパワー調節ができ、ハイパワーモードでも音が気になりません。フィルターは引き出して水洗い可能です。
付属品フィルター×2枚、ACアダプター寸法(mm)240×185×60電源AC100~240V 50/60Hz 0.6A消費電力ノーマルモード/24W、ハイパワーモード/36W回転数ノーマルモード/3000rpm、ハイパワーモード/4500rpm充電時間(時間)約3アズワン品番4-2113-01稼働時間(時間)約3.5(ノーマルモードのみ使用の場合)
ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズ アズワンステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズアズワン
44,900税込49,390
1台
当日出荷
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き耐荷重(kg/段)20取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
簡易水分除去装置 グローブボックス用 MRAシリーズ アズワン簡易水分除去装置 グローブボックス用 MRAシリーズアズワン
79,900税込87,890
1台
32日以内出荷
グローブボックス内に設置して、内部の水分を除去します。
露点温度-50~-40
アームダクト アズワンアームダクトアズワン
122,000税込134,200
1セット
翌々日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175質量(kg)12消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110電源AC100V 50/60Hz最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5電源コード(m)2(2Pプラグ)最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9外寸法(mm)524×225×248アズワン品番3-4066-02
ラボフード LF-600シリーズ アズワンラボフード LF-600シリーズアズワン
158,000税込173,800
1セット
翌々日出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
セット内容ラボフード本体1台、ファンユニット1台、排気ダクトΦ100mm×2.5m1本材質スチールメラミン焼付塗装、透明PMMA(アクリル)板質量(kg)16電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)アズワン品番3-4058-01
粉体計量用ドラフト FKD-900シリーズ アズワン粉体計量用ドラフト FKD-900シリーズアズワン
327,000税込359,700
1台
24日以内出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)、(扉)PMMA(アクリル)寸法(mm)900×553×780質量(kg)約29電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)820×500×560電源コード(m)1.7(2Pタイプ)集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-02コンセント有り(庫内)
粉体計量用ドラフト 手窓付 アズワン粉体計量用ドラフト 手窓付アズワン
167,000税込183,700
1台
18日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)600×548×500 ※1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約36/38(50/60Hz)電源コード(m)1.8(2Pタイプ)風速(m/s)(排気口)約0.5集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-5882-24開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)コンセント有り(庫内)
粉体計量用ドラフト FKD-600シリーズ アズワン粉体計量用ドラフト FKD-600シリーズアズワン
161,000税込177,100
1台
18日以内出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター寸法(mm)600×548×500材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約36/38(50/60Hz)内寸法(mm)520×360×360電源コード(m)1.7(2Pタイプ)風速(m/s)(排気口) 約0.4 (60Hz時)集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-5882-23コンセント有り(庫内)
クリーンシェルフ キャニオンクリーンシェルフキャニオン
319,800税込351,780
1個
15日以内出荷
シェルフ内を清浄度ISOクラス6相当に保てます。
材質棚板・ポール・天板:ステンレスSUS304、カーテン:オレフィン系ポリエチレン、HEPAユニット筐体:ステンレスSUS430消費電力(W)[HEPAユニット仕様]28/36電源[HEPAユニット仕様]AC100V 単相50:60Hz電源コード(m)[HEPAユニット仕様]アース付プラグ5m集塵効率(%)[HEPAユニット仕様]0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上棚板5枚
組立式暗室クリーンブース 伸榮産業組立式暗室クリーンブース伸榮産業
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED40W1灯×1基LED色清浄度クラス10000集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)
組立式暗室ブース 伸榮産業組立式暗室ブース伸榮産業
219,800税込241,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色LED40W1灯×1基容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業ファンフィルタユニット FFUコトヒラ工業
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷から32日以内出荷
薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用HEPAフィルタコトヒラ工業
109,800税込120,780
1枚
40日以内出荷
適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。
アズワン品番62-2518-32
超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ 日本無機超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ日本無機
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)145間口(mm)610電源(V)AC100フィルターHEPAフィルター(ATML装備)捕集効率(%)99.99以上
海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240Vアズワン
84,300税込92,730特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)フィルターサイズ(mm)200×200×50電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
海外仕様 簡易型クリーンブース AIシリーズ 220-240V アズワン海外仕様 簡易型クリーンブース AIシリーズ 220-240Vアズワン
77,300税込85,030
1個
翌々日出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
電源(V)220~240(ファンユニット1台あたり)消費電力(W)86/88モーターACモーター材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)風量(m3/min)約1フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)シート厚さ(mm)0.5材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)
クリーンブース