絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: クリーンブース

175件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組立式暗室ブース 伸榮産業

    組立式暗室ブース

    伸榮産業
    219,800税込241,780
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
    仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色LED40W1灯×1基容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
  • ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット FFU

    コトヒラ工業
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷から32日以内出荷
    薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
    材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
  • ジョイント3方 T型 IW用 13Φ アズワン

    ジョイント3方 T型 IW用 13Φ

    アズワン
    2,810税込3,091
    1個
    24日以内出荷
    型番簡易型クリーンブースIW用アズワン品番62-2990-55
  • キャスターセット ホーザン

    キャスターセット

    ホーザン
    4,798税込5,278
    1セット
    5日以内出荷
    エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。
    セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
  • 折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ アズワン

    折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ

    アズワン
    175,000税込192,500
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
    材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール風量1m3/minシート厚さ(mm)0.3
  • ピュアスペースmini アズワン

    ピュアスペースmini

    アズワン
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ピュアスペースmini アズワン

    ピュアスペースmini

    アズワン
    32,800税込36,080
    1個
    当日出荷
    小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min(mini:0.15m3/min)供給します。<01S>ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時のふき取りも容易に行うことができます。<01/mini>天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    種別160×160×101アズワン品番3-6807-01
  • 簡易クリーンスペース ケニス

    簡易クリーンスペース

    ケニス
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
    材質塩化ビニル電源AC100V・50/60Hz板厚(mm)5(前面扉3)風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)作業範囲640×385×365mm外寸法(mm)700×415×540(+225)集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
  • 簡易クリーンスペース ケニス

    簡易クリーンスペース

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
    集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)風量(m3/min)1作業範囲440×385×365mm材質塩化ビニル板厚(mm)5(前面扉3)質量(kg)10.5電源AC100V・50/60Hz
  • 殺菌酵素フィルタ アズワン

    殺菌酵素フィルタ

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    当日出荷
    フィルターサイズ(mm)200×200×50アズワン品番1-7883-13
  • クリーンブース アズワン

    クリーンブース

    アズワン
    175,000税込192,500
    1個
    28日以内出荷
    仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布質量(kg)6.8電源AC100V 50/60Hz型番PC-EZHEPA電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ)サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350アズワン品番3-4050-02
  • 接続テープ ホーザン

    接続テープ

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-7557
  • アコーディオンスクリーン アズワン

    アコーディオンスクリーン

    アズワン
    82,100税込90,310
    1個
    11日以内出荷
  • アコーディオンスクリーン アズワン

    アコーディオンスクリーン

    アズワン
    71,900税込79,090
    1個
    11日以内出荷
  • 簡易型フードSM-2用交換カバー アズワン

    簡易型フードSM-2用交換カバー

    アズワン
    14,949税込16,444
    1枚
    当日出荷
    種別SM-2用交換カバーアズワン品番3-117-11
  • 床置型ファンフィルタユニット コトヒラ工業

    床置型ファンフィルタユニット

    コトヒラ工業
    9,998税込10,998
    1個
    47日以内出荷
    KFC-50H用の交換用プレフィルタです。
  • 殺菌灯15W アズワン

    殺菌灯15W

    アズワン
    8,118税込8,930
    1個
    翌々日出荷
    適合本体TY-33N型番15Wアズワン品番62-2985-88
  • 遮蔽ブース用天面シート ホーザン

    遮蔽ブース用天面シート

    ホーザン
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    遮蔽ブース用の天面シート。
    適合機種Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.4
  • 遮蔽ブース ホーザン

    遮蔽ブース

    ホーザン
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な間仕切りブース。2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、拡張、レイアウト変更が可能です。用途が異なるブースも連結できるため、作業室とクリーンブースの設定や遮光室も増設できます。
    材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)41.5(14.5(シート)/27(フレーム))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)容積(m3)ブース:10.6
  • 遮光ブース用天面シート ホーザン

    遮光ブース用天面シート

    ホーザン
    129,800税込142,780
    1個
    40日以内出荷
    遮光ブース用の天面シート。
    適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.7
  • 遮光ブース用壁面シート ホーザン

    遮光ブース用壁面シート

    ホーザン
    37,980税込41,778
    1個
    40日以内出荷
    遮光ブース用の壁面シート。
    適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
  • 遮光ブース用出入口シート ホーザン

    遮光ブース用出入口シート

    ホーザン
    44,980税込49,478
    1個
    40日以内出荷
    遮光ブース用の出入口シート。
    適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
  • 遮光ブース ホーザン

    遮光ブース

    ホーザン
    599,800税込659,780
    1個
    40日以内出荷
    現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な遮光クリーンブース。2.2mの立方体ブースは、出入口・壁面の設定が自由に選択でき、本体の立面(4面)において、簡単にブース同士の連結ができます。ブース単位で遮光クリーン環境の拡張が無限に行え、レイアウト変更も可能です。メインの作業室に準備室を増設するなど、用途が異なるブースも連結できます。
    仕様捕集効率(μm):0.3(99.97%以上)材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)55.5(15(シート)/27(フレーム)/13.5(FFU))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(フィルター)HEPA(メインフィルター)・不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)清浄度クラス5(ISO14644-1/JIS B 9920-1)・100(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:10.6換気回数(回/h)51/59(50Hz/60Hz)吐出空気量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
  • 接続用面ファスナー ホーザン

    接続用面ファスナー

    ホーザン
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    接続用の面ファスナー。
    適合機種CL-911・CL-917・Z-912
  • ブース用壁面シート ホーザン

    ブース用壁面シート

    ホーザン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ブース用の壁面シート。
    適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
  • ブース用出入口シート ホーザン

    ブース用出入口シート

    ホーザン
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ブース用の出入口シート。
    適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
  • フレーム一式 ホーザン

    フレーム一式

    ホーザン
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    ブース用のフレーム一式。
    適合機種CL-911・CL-917・Z-912材質スチール質量(kg)27
  • クリーンブース用天面シート ホーザン

    クリーンブース用天面シート

    ホーザン
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    クリーンブース用の天面シート。
    適合機種CL-911材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.7
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    529,800税込582,780
    1個
    5日以内出荷
    現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易なセル型クリーンブース。2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。 。別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、セル単位でクリーン環境の拡張、レイアウト変更が可能です。用途が異なるブースも連結できるため、作業室と準備室の設定や遮光室も増設できます。
    仕様捕集効率(μm):0.3(99.97%以上)材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)54.5(14(シート)/27(フレーム)/13.5(FFU))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(フィルター)HEPA(メインフィルター)・不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)清浄度クラス5( ISO14644-1/JIS B 9920-1)・100(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:10.6換気回数(回/h)51/59(50Hz/60Hz)吐出空気量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
  • カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ アンデックス

    カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ

    アンデックス
    349,800税込384,780
    1台
    31日以内出荷
    塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy。開口部650mmの標準タイプ。シロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。しかも、便利な100V仕様。あなたの調色作業を強力にサポートします。【特長】。◆ フレキシブルダクト標準装備。 背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。 またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。◆ キャスター付き。 キャスター付きなので移動もらくらく。◆ 本体カラーは2色をご用意。 本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。◆ 付属品。 テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個。 排気フィルター 1組。◆ 仕様。 本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付)。 ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)。※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。 「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。 「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。 消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。
    用途【用途】。・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他。・標準タイプ(別途ワイドタイプ有り)付属品テストピース受台 1個、L型ガンフック(100mm) 1個型式CB-2(標準タイプ)質量(kg)装置:52タイプ標準タイプ周波数(Hz)50/60型番排気フィルター:AD-2000風量(m3/min)15/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×660×1440フィルターサイズ(mm)排気:(大) 570×640・・・1枚、(小) 260×640・・・1枚電源(VA)100・3吸込口寸法(mm)W610×D590ファン排気:シロッコファン(単相 100V 0.25kw)静圧(Pa)280/330
  • カラーボーイ 調色用スプレーキャビン ワイドタイプ アンデックス

    カラーボーイ 調色用スプレーキャビン ワイドタイプ

    アンデックス
    389,800税込428,780
    1台
    31日以内出荷
    塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy。開口部750mmのワイドタイプ。シロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。しかも、便利な100V仕様。あなたの調色作業を強力にサポートします。【特長】。◆ ワイドタイプのフィルター構造。 ワイドタイプ「CB-2W」は、フィルターと本体の間にスペースを確保。フィルターを無駄なく利用できるため、効率の良い排気を実現します。◆ フレキシブルダクト標準装備。 背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。 またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。◆ キャスター付き。 キャスター付きなので移動もらくらく。◆ 本体カラーは2色をご用意。 本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。◆ 付属品。 テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個。 排気フィルター 1枚。◆ 仕様。 本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付)。 ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)。※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。 「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。 「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。 消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。
    用途【用途】。・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他。・ワイドタイプ(別途標準タイプ有り)付属品テストピース受台 1個、L型ガンフック(100mm) 1個質量(kg)装置:65タイプワイドタイプ形式CB-2W(ワイドタイプ)周波数(Hz)50/60風量(m3/min)15/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×660×1540フィルターサイズ(mm)排気:745×790・・・1枚電源(VA)100・3吸込口寸法(mm)W745×D705ファン排気:シロッコファン(単相 100V 0.25kw)静圧(Pa)280/330
  • カラーボーイ用付属品 アンデックス

    カラーボーイ用付属品

    アンデックス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの付属品です。◆テストピース台。◆排気ダクトエルボ型アタッチメント。◆排気ダクト フレキシブルダクト 1m。◆排気ダクト フレキシブルダクト 2m。◆排気ダクト フレキシブルダクト 3m。◆排気ダクト フレキシブルダクト 5m
    用途【用途】。・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用付属品及びオプション部品
  • シリコーンチューブ ホーザン

    シリコーンチューブ

    ホーザン
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    CL-905-4交換用チューブ
    適合機種CL-905-4長さ(m)1寸法(Φmm)内径4/外径6
  • 微差圧計 ホーザン

    微差圧計

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品
    付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)質量(g)55外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)消費電力(W)0.4定格電圧(V)DC5使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
  • クリーンブース 日本エアーテック

    クリーンブース

    日本エアーテック
    349,800税込384,780
    1台(1台)
    10日以内出荷
    組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
    材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm電源AC100V 50/60Hz清浄度ISOクラス6(クラス1000)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
  • 卓上型クリーンブース 516×405×600mm アズワン

    卓上型クリーンブース 516×405×600mm

    アズワン
    164,000税込180,400
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)寸法(mm)516×405×600質量(kg)13.5電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約1以上電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)LED5W×1本アズワン品番3-4053-21吹出風速(m/s)約0.5以上
  • 難燃シート EA911AEシリーズ エスコ

    難燃シート EA911AEシリーズ

    エスコ
    1,220税込1,342
    1枚
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • 陽圧ブース ホーザン

    陽圧ブース

    ホーザン
    719,800税込791,780
    1個
    6日以内出荷
    クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース。陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。
    質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5)消費電力(W)64/60(50 / 60Hz)定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mmフィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530材質(フレーム)アルミ合金吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz)容積(m3)3.74~11捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時)作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)
  • ピュアスペースmini 160×160×101 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペースmini 160×160×101 出荷前点検検査書付

    アズワン
    47,800税込52,580
    1個
    9日以内出荷
    <01S>:ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行うことができます。<01/mini>:天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    仕様サイズ(mm):160×160×101●風量:約0.15m3/min●風速:約0.25m/s●フィルター種類:HEPA●HEPAフィルターサイズ:120×120×30mm●HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●プレフィルターサイズ:120×120×5mm●本体材質:ABS樹脂●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 18/16W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約1.2kg●※HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●※ピュアスペースminiは抗菌・防臭HEPAではありません。アズワン品番3-6807-01-22校正証明書点検・検査書
  • クリーンブース用出入口シート ホーザン

    クリーンブース用出入口シート

    ホーザン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CL-903
クリーンブース