絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: クリーンブース

174件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    128,939税込141,833
    1枚
    40日以内出荷
    適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。
    アズワン品番62-2518-32
  • 超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ 日本無機

    超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ

    日本無機
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
    用途半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)145間口(mm)610電源(V)AC100フィルターHEPAフィルター(ATML装備)捕集効率(%)99.99以上
  • 海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン

    海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V

    アズワン
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)電源220-240V(ファンユニット1台あたり)風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
  • 海外仕様 簡易型クリーンブース AIシリーズ 220-240V アズワン

    海外仕様 簡易型クリーンブース AIシリーズ 220-240V

    アズワン
    81,700税込89,870
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    電源(V)220~240(ファンユニット1台あたり)消費電力(W)86/88モーターACモーター材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)風量(m3/min)約1フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)シート厚さ(mm)0.5材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)
  • 塩ビ製簡易ビニールフード 新光化成

    塩ビ製簡易ビニールフード

    新光化成
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    金属を排除したビニールフードです。 組立式なので不要時は分解して収納できます。 正面のカーテンは跳ね上げ式です。 GPは手袋付なので庫内作業も可能です。
    カバー軟質PVC透明寸法(mm)500×700×500H塩ビ角パイプ30角
  • ジョイント4方簡易クリンブースIW用 13Φ アズワン

    ジョイント4方簡易クリンブースIW用 13Φ

    アズワン
    3,230税込3,553
    1個
    24日以内出荷
    型番簡易型クリーンブースIW用アズワン品番62-2990-56
  • ジョイント3方 T型 IW用 13Φ アズワン

    ジョイント3方 T型 IW用 13Φ

    アズワン
    2,810税込3,091
    1個
    24日以内出荷
    型番簡易型クリーンブースIW用アズワン品番62-2990-55
  • スイッチ DS-850S-F2-00 アズワン

    スイッチ DS-850S-F2-00

    アズワン
    1,980税込2,178
    1個
    10日以内出荷
    型番クリーンブース卓上用アズワン品番62-2989-13
  • 天板簡易型クリーンブース用 アズワン

    天板簡易型クリーンブース用

    アズワン
    16,900税込18,590
    1個
    8日以内出荷
    型番簡易型クリーンブース用アズワン品番62-2988-56
  • エアコンスタンド ホーザン

    エアコンスタンド

    ホーザン
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。 冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。
    用途ブース用空調設備の設置に適合【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型質量(kg)15寸法(幅W×奥行D)(mm)【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属)寸法(幅W×高さH)(mm)【コンセント取付スペース】100×100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×780×1900
  • 陰圧ブース ホーザン

    陰圧ブース

    ホーザン
    779,800税込857,780
    1個
    6日以内出荷
    現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。 ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。 HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。 折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
    仕様【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz)質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5消費電力(W)64/60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)【排気】10.8/12.8(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×850~2500×2200材質(フレーム)アルミ容積(m3)3.74~11シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm:99.97以上換気回数(回/h)171~59/203~70(縮小時~拡張時)
  • 折りたたみ簡易型クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付 アズワン

    折りたたみ簡易型クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付

    アズワン
    113,000税込124,300
    1個
    当日出荷
    必要な時だけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。
  • 殺菌酵素フィルタ アズワン

    殺菌酵素フィルタ

    アズワン
    69,700税込76,670
    1個
    23日以内出荷
    5段階風量設定・省電力・スピードクリーンモード搭載!省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。複数のユニットを連結し(5m3/min、10m3/minタイプ混在可能)、同一段階に設定する事が可能です。 ※ユニットの連結はLANケーブルをつなぐだけの簡単接続でユニットの増減も自由自在です(パソコンのLANには接続できません)。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。始業時等は「SPEED CLEANモード」で急速に清浄化します。「SILENTモード」では最少の風量と音量でブース内を陽圧に保ち、ホコリの流入を防ぎ、省エネ効果を発揮しますので、電子デバイスの保管庫・無夜間運転等に適しています。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。海外やFAで使用できるように、DC24Vの直接供給も可能です。殺菌・酵素HEPAフィルターは、天然酵素の溶菌作用により、いったん捕集した細菌やカビなどの微生物を強力に殺菌します。
  • 折りたたみ簡易クリーンブース(窓付き) アズワン

    折りたたみ簡易クリーンブース(窓付き)

    アズワン
    77,900税込85,690
    1個
    3日以内出荷
    不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
  • イオンガン ソンジェ

    イオンガン

    ソンジェ
    44,980税込49,478
    1個
    23日以内出荷
    小型軽量で手元作業での精密部品の除電に適しています。LEDライト付きでパーティクルが容易に確認できます。
    アズワン品番3-6052-01
  • ピュアスペースmini アズワン

    ピュアスペースmini

    アズワン
    32,800税込36,080
    1個
    当日出荷
    小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min(mini:0.15m3/min)供給します。<01S>ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時のふき取りも容易に行うことができます。<01/mini>天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    種別160×160×101アズワン品番3-6807-01
  • 床置型ファンフィルタユニット コトヒラ工業

    床置型ファンフィルタユニット

    コトヒラ工業
    819,800税込901,780
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、低騒音(60dB)設計です。風量は、大(50m3/min)・中(35m3/min)・小(20m3/min)の3段階の調整が可能です。
    種別本体アズワン品番3-5475-01
  • 簡易クリーンスペース 新光化成

    簡易クリーンスペース

    新光化成
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
    材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム寸法(mm)700×500×500質量(kg)1
  • ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    42,980税込47,278
    1枚
    4日以内出荷
  • トレー レール付 伸榮産業

    トレー レール付

    伸榮産業
    10,980税込12,078
    1台
    20日以内出荷
    保管庫、ボックスのオプションとなります。
    適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
  • 組立式クリーンブース 伸榮産業

    組立式クリーンブース

    伸榮産業
    339,800税込373,780
    1台
    20日以内出荷
    ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
    用途大学や研究機関、工場など仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t外形寸法(mm)1500×2000×2000風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0/5.0風量(m3/min)3.0/5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2000×2000電気容量AC100V 1Φ 約50VA清浄度クラス10000材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)容量(VA)(AC100V/1Φ)約50VA換気回数(回/h)50回清浄度面積(m2)3
  • オールアルミ ワンタッチ 簡易クリーンブース 2段式 越智工業所

    オールアルミ ワンタッチ 簡易クリーンブース 2段式

    越智工業所
    579,800税込637,780
    1台
    41日以内出荷
    限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。 天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。 ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人) 2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。 幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。 フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。 使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
    用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止仕様HEPAフィルター使用材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様)寸法(mm)【桁】□25.0高さ(mm)2100電源(V)AC100~240支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3洗浄度クラス1000基準
  • アクリルクリーンフード アズワン

    アクリルクリーンフード

    アズワン
    72,400税込79,640
    1個
    3日以内出荷
    仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)質量(kg)8型番AA1-ADモーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター本体サイズ(mm)500×350×474吹出風速約0.5m/sアズワン品番1-7615-21
  • クリーンカバーシェルフ アズワン

    クリーンカバーシェルフ

    アズワン
    157,000税込172,700
    1個
    3日以内出荷
  • クリーンブース アズワン

    クリーンブース

    アズワン
    175,000税込192,500
    1個
    28日以内出荷
    仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布質量(kg)6.8電源AC100V 50/60Hz型番PC-EZHEPA電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ)サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350アズワン品番3-4050-02
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    479,800税込527,780
    1台
    6日以内出荷
    伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます
    仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)トラスコ品番827-9279質量(kg)22外形寸法(mm)2000×2100×2530消費電力(W)64/60(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)材質(フレーム)スチール容積(m3)(ブース)10.6シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm99.97以上定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
  • 超薄型ファンフィルタユニット 日本無機

    超薄型ファンフィルタユニット

    日本無機
    279,800税込307,780
    1台
    31日以内出荷
    製品高さ145mmで業界トップクラスの薄型です。 豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。 フィルターはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。 電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
    用途半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など仕様HEPAフィルター(ATML装備)高さ(mm)145材質(本体)ステンレス(SUS430)間口(mm)610電源(V)AC100捕集効率(%)99.99以上
  • 卓上型脱臭ブース アズワン

    卓上型脱臭ブース

    アズワン
    111,870税込123,057
    1セット
    当日出荷
    外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。 繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
    寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。)質量(kg)8.8(ユニット含む)電源(V)AC100(50/60Hz)52/49WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き風速(m/s)約0.5パイプ径(Φmm)13シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番3-2021-01材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
  • 間仕切りカーテン ホーザン

    間仕切りカーテン

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-7556アズワン品番1-8714-13
  • フレーム一式 ホーザン

    フレーム一式

    ホーザン
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番810-7627
  • クリーンブース用シート ホーザン

    クリーンブース用シート

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番810-7629適合機種CL-901
  • 簡易クリーンブース 日本無機

    簡易クリーンブース

    日本無機
    659,800税込725,780
    1台
    51日以内出荷
    超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
    用途半導体、液晶工場食品工場など。仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン高さ(mm)2010奥行(mm)1500間口(mm)1500電源(V)AC100清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
  • テーブルフード アズワン

    テーブルフード

    アズワン
    64,400税込70,840
    1個
    10日以内出荷
    比重が小さいガスの排気に適しています。ガスがフードから外に出にくい構造で、薬品の飛散防止用プロテクターも付いています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×640ダクト径(Φmm)75アズワン品番3-4064-21
  • クリーンブース(殺菌・酵素フィルター付) アズワン

    クリーンブース(殺菌・酵素フィルター付)

    アズワン
    112,000税込123,200
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
    材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)モーターACモータ電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター風速(m/s)(吐出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)シート厚さ(mm)0.5
  • ポータブルクリーンブース アズワン

    ポータブルクリーンブース

    アズワン
    94,900税込104,390
    1台
    当日出荷
    必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
    電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時)風量(m3/min)約1以上有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時)風速(m/s)約0.5以上集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上
  • ラボフード アズワン

    ラボフード

    アズワン
    229,000税込251,900
    1個
    当日出荷
    組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。 オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板質量(kg)16電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2m 2Pプラグ付最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz)本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く)
  • クリーンルーム用防塵カバー アズワン

    クリーンルーム用防塵カバー

    アズワン
    85,900税込94,490
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
    寸法(mm)700×500×500(635)
  • 吊り金具 EG-900N ビニールシート吊タイプ アズワン

    吊り金具 EG-900N ビニールシート吊タイプ

    アズワン
    2,070税込2,277
    1個
    13日以内出荷
    型番クリーンブース用アズワン品番62-2990-46
  • 前面扉板のみクリーンブース卓上900型用 アズワン

    前面扉板のみクリーンブース卓上900型用

    アズワン
    31,980税込35,178
    1個
    16日以内出荷
    型番クリーンブース卓上900型用アズワン品番62-2990-14
  • カーテン クリーンブースEG-100 アズワン

    カーテン クリーンブースEG-100

    アズワン
    265,000税込291,500
    1個
    22日以内出荷
    型番クリーンブースEG-100アズワン品番62-2989-99
クリーンブース