絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • アズワン(88)
  • 伸榮産業(8)
  • コトヒラ工業(7)
  • アンデックス(4)
  • 日本エアーテック(3)
  • 日本無機(3)
  • エスコ(2)
  • 新光化成(2)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
  • ケニス(2)
  • Rooro(2)
  • 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(2)
  • SNOL(2)
  • キャニオン(1)
  • UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](1)
  • 越智工業所(1)
  • CHEMTRONICS(1)
  • ソンジェ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    679,800税込747,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    41日以内出荷
    思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
    仕様FFU搭載数:2台質量(kg)76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2500×2200×850~3300清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)容積(m3)ブース:18.2捕集効率(%)0.3μm/99.97以上換気回数(回/h)60(50Hz)、69(60Hz)
  • キャスターセット ホーザン

    キャスターセット

    ホーザン
    4,798税込5,278
    1セット
    5日以内出荷
    エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。
    セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
  • 接続テープ ホーザン

    接続テープ

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-7557
  • 遮蔽ブース用天面シート ホーザン

    遮蔽ブース用天面シート

    ホーザン
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    遮蔽ブース用の天面シート。
    適合機種Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.4
  • 遮蔽ブース ホーザン

    遮蔽ブース

    ホーザン
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な間仕切りブース。2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、拡張、レイアウト変更が可能です。用途が異なるブースも連結できるため、作業室とクリーンブースの設定や遮光室も増設できます。
    材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)41.5(14.5(シート)/27(フレーム))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)容積(m3)ブース:10.6
  • 遮光ブース用天面シート ホーザン

    遮光ブース用天面シート

    ホーザン
    129,800税込142,780
    1個
    40日以内出荷
    遮光ブース用の天面シート。
    適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.7
  • 遮光ブース用壁面シート ホーザン

    遮光ブース用壁面シート

    ホーザン
    37,980税込41,778
    1個
    40日以内出荷
    遮光ブース用の壁面シート。
    適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
  • 遮光ブース用出入口シート ホーザン

    遮光ブース用出入口シート

    ホーザン
    44,980税込49,478
    1個
    40日以内出荷
    遮光ブース用の出入口シート。
    適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
  • 遮光ブース ホーザン

    遮光ブース

    ホーザン
    599,800税込659,780
    1個
    40日以内出荷
    現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な遮光クリーンブース。2.2mの立方体ブースは、出入口・壁面の設定が自由に選択でき、本体の立面(4面)において、簡単にブース同士の連結ができます。ブース単位で遮光クリーン環境の拡張が無限に行え、レイアウト変更も可能です。メインの作業室に準備室を増設するなど、用途が異なるブースも連結できます。
    仕様捕集効率(μm):0.3(99.97%以上)材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)55.5(15(シート)/27(フレーム)/13.5(FFU))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(フィルター)HEPA(メインフィルター)・不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)清浄度クラス5(ISO14644-1/JIS B 9920-1)・100(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:10.6換気回数(回/h)51/59(50Hz/60Hz)吐出空気量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
  • 接続用面ファスナー ホーザン

    接続用面ファスナー

    ホーザン
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    接続用の面ファスナー。
    適合機種CL-911・CL-917・Z-912
  • ブース用壁面シート ホーザン

    ブース用壁面シート

    ホーザン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ブース用の壁面シート。
    適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
  • ブース用出入口シート ホーザン

    ブース用出入口シート

    ホーザン
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ブース用の出入口シート。
    適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
  • フレーム一式 ホーザン

    フレーム一式

    ホーザン
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    ブース用のフレーム一式。
    適合機種CL-911・CL-917・Z-912材質スチール質量(kg)27
  • クリーンブース用天面シート ホーザン

    クリーンブース用天面シート

    ホーザン
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    クリーンブース用の天面シート。
    適合機種CL-911材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.7
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    529,800税込582,780
    1個
    5日以内出荷
    現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易なセル型クリーンブース。2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。 。別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、セル単位でクリーン環境の拡張、レイアウト変更が可能です。用途が異なるブースも連結できるため、作業室と準備室の設定や遮光室も増設できます。
    仕様捕集効率(μm):0.3(99.97%以上)材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)54.5(14(シート)/27(フレーム)/13.5(FFU))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(フィルター)HEPA(メインフィルター)・不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)清浄度クラス5( ISO14644-1/JIS B 9920-1)・100(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:10.6換気回数(回/h)51/59(50Hz/60Hz)吐出空気量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
  • 微差圧計 ホーザン

    微差圧計

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品
    付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)質量(g)55外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)消費電力(W)0.4定格電圧(V)DC5使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
  • 陽圧ブース ホーザン

    陽圧ブース

    ホーザン
    719,800税込791,780
    1個
    6日以内出荷
    クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース。陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。
    質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5)消費電力(W)64/60(50 / 60Hz)定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mmフィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530材質(フレーム)アルミ合金吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz)容積(m3)3.74~11捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時)作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)
  • クリーンブース用出入口シート ホーザン

    クリーンブース用出入口シート

    ホーザン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CL-903
  • クリーンブース用シート ホーザン

    クリーンブース用シート

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    適合機種CL-903質量(kg)11.5
  • クリーンブース用出入口シート ホーザン

    クリーンブース用出入口シート

    ホーザン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CL-901/CL-901-A
  • フレーム一式(据置・固定タイプ) ホーザン

    フレーム一式(据置・固定タイプ)

    ホーザン
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    フレーム一式(据置・固定タイプ)
    適合機種CL-903/Z-904/CL-907/Z-906質量(kg)39アズワン品番65-1834-10
  • フレーム一式(補強バー付) ホーザン

    フレーム一式(補強バー付)

    ホーザン
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    フレーム一式(補強バー付)
    適合機種CL-905質量(kg)27.5アズワン品番65-1834-08
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    41日以内出荷
    思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
    仕様FFU搭載数:2台質量(kg)65(シート:10.5+フレーム:27.5+FFU:27)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×1390~2500清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000(米国連邦規格209E)吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)容積(m3)ブース:11捕集効率(%)0.3μm/99.97以上換気回数(回/h)98(50Hz)、115(60Hz)
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    2,898,000税込3,187,800
    1個
    41日以内出荷
    思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
    仕様FFU搭載数:4台質量(kg)150(シート:26+フレーム:70+FFU:54)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4000×2500×1540~5000清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)容積(m3)ブース:50捕集効率(%)0.3μm/99.97以上換気回数(回/h)43(50Hz)、50(60Hz)
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    41日以内出荷
    思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
    仕様FFU搭載数:2台質量(kg)95.5(シート:19.5+フレーム:49+FFU:27)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×3000×850~3300清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)容積(m3)ブース:29.7捕集効率(%)0.3μm/99.97以上換気回数(回/h)37(50Hz)、42(60Hz)
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    41日以内出荷
    思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
    仕様FFU搭載数:2台質量(kg)98.5(シート:18.5+フレーム:53+FFU:27)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×2200×1490~4300清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)容積(m3)ブース:28.4捕集効率(%)0.3μm/99.97以上換気回数(回/h)38(50Hz)、44(60Hz)
  • 遮蔽ブース ホーザン

    遮蔽ブース

    ホーザン
    549,800税込604,780
    1個
    41日以内出荷
    部屋間の移動が容易な全高上下型遮蔽ブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
    厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)40.5kg(シート13+フレーム27.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530容積(m3)ブース:3.74~11
  • 陰圧ブース ホーザン

    陰圧ブース

    ホーザン
    839,800税込923,780
    1個
    41日以内出荷
    現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース) CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能 部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
    用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    719,800税込791,780
    1個
    41日以内出荷
    部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
    付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
  • HEPAフィルター取付ネジセット ホーザン

    HEPAフィルター取付ネジセット

    ホーザン
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    アズワン品番64-8965-86
  • フレーム一式 ホーザン

    フレーム一式

    ホーザン
    359,800税込395,780
    1個
    31日以内出荷
    全高上下型
    適合機種CL-901-A/CL-905-A/Z-902-A質量(kg)27.5
  • 陰圧ブース用出入口シート ホーザン

    陰圧ブース用出入口シート

    ホーザン
    89,980税込98,978
    1枚
    3日以内出荷
    出入口シートのみ
    アズワン品番64-8897-04
  • 陰圧ブース用シート ホーザン

    陰圧ブース用シート

    ホーザン
    299,800税込329,780
    1枚
    13日以内出荷
    陰圧ブース用シート、CL-905-2含むシート一式
    アズワン品番64-8897-03
  • エアコンスタンド ホーザン

    エアコンスタンド

    ホーザン
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。 冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。
    用途ブース用空調設備の設置に適合【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型質量(kg)15寸法(幅W×奥行D)(mm)【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属)寸法(幅W×高さH)(mm)【コンセント取付スペース】100×100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×780×1900
  • 陰圧ブース ホーザン

    陰圧ブース

    ホーザン
    779,800税込857,780
    1個
    6日以内出荷
    現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。 ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。 HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。 折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
    仕様【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz)質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5消費電力(W)64/60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)【排気】10.8/12.8(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×850~2500×2200材質(フレーム)アルミ容積(m3)3.74~11シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm:99.97以上換気回数(回/h)171~59/203~70(縮小時~拡張時)
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    479,800税込527,780
    1台
    6日以内出荷
    伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます
    仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)トラスコ品番827-9279質量(kg)22外形寸法(mm)2000×2100×2530消費電力(W)64/60(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)材質(フレーム)スチール容積(m3)(ブース)10.6シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm99.97以上定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
  • 間仕切りカーテン ホーザン

    間仕切りカーテン

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-7556アズワン品番1-8714-13
  • フレーム一式 ホーザン

    フレーム一式

    ホーザン
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番810-7627
  • クリーンブース用シート ホーザン

    クリーンブース用シート

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番810-7629適合機種CL-901
クリーンブース