絞り込み
ブランド
- Heathrow Scientific(1)
- JUSTRITE(2)
- Kartell(カルテル)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MTC Bio(3)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- アズワン(25)
- イノアック(2)
- エクシール(2)
- エスコ(5)
- オーエッチ工業(1)
- サンコー(三甲)(10)
- サンプラテック(5)
- ジャパン・プラス(2)
- ヤマト科学(2)
- ワイドワーク(8)
- 三商(3)
- 日本緑十字社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラスコダイバーリング
アズワン(2件のレビュー)¥2,090~税込¥2,299~1個当日出荷メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)
安全ネトロン 5m
サンプラテック¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。材質エチレン酢酸ビニル共重合体定尺(m)5
耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)
JUSTRITE¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
ラボ用シリコンマット LSMシリーズ
アズワン¥1,070~税込¥1,177~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
薬品瓶保護ネット
サンプラテック¥2,598~税込¥2,858~1個(1個)当日出荷から翌日出荷試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
耐火ゴミ箱
アズワン¥21,300~税込¥23,430~1個当日出荷足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
棚ガード 2PJ
オーエッチ工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)ベルト幅(mm)25引張破断強度(kg)90
マグカップ(転倒防止)
ヤマト科学¥4,590~税込¥5,049~1箱(6個)当日出荷薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着
アズワン¥1,640~税込¥1,804~1袋(6枚)ほか当日出荷から翌々日出荷高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
テラセーフティリング SR
TGK(東京硝子器械)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。厚さ(mm)25
難燃性ウレタンフォームF-2
イノアック¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から13日以内出荷連続気泡で、水、空気を通ります。吸水、吸音効果があります。クッションとしても使用されています。密度(kg/m3)25
プランジャー缶
JUSTRITE¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。用途ウエスへの溶剤の塗布などに規格FM規格認証
セーフティボトルキャリア Bシリーズ
Eagle Thermoplastics¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)使用温度範囲(℃)-40~+110フタなし
試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ
アズワン¥2,700~税込¥2,970~1袋(5枚)当日出荷から翌々日出荷ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプ
プランジャー缶 SCANシリーズ
アズワン¥9,490~税込¥10,439~1個当日出荷から翌々日出荷ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。材質SUS304
転倒防止シート(ゲルタック)
エクシール¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から17日以内出荷強力な自己粘着性を持ち、振動吸収衝撃吸収緩衝材と幅広く利用できます。貼って剥がせて糊残りしません。水洗いで粘着力が再現します。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm
アズワン¥1,021~税込¥1,123~1袋(10枚)当日出荷耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
ガロン瓶収納コンテナー
アズワン¥12,500税込¥13,7501個当日出荷材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)354×161×305フタ中仕切付外寸法(mm)394×204×330アズワン品番4-5324-01
セーフティボトルキャリア
NALGENE(ナルゲン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276アズワン品番1-9561-01
安全ネトロン
サンプラテック¥789~税込¥868~1巻6日以内出荷試薬瓶・ガラス器具を保護します。 弾性が大きく異形部分にも被膜保護できます。 耐冷性に優れ、フリーザーでの使用でも弾性変化はありません。 ハサミ、カッターで簡単に切断できます。材質エチレン酢酸ビニル共重合体色黄色定尺(m)5
プラテクター S400B 乳白色
アズワン¥5,090税込¥5,5991個当日出荷ワンウェイ仕様プラテクター最大の□400mmサイズ仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×120●圧縮荷重:9.41kN(960kgf)アズワン品番67-7114-11
プラテクター S140 乳白色
アズワン¥469税込¥5161個5日以内出荷最小・最軽量のプラテクター仕様●材質:PP●外寸(mm):140×140×35●圧縮荷重:0.79kN(80kgf)アズワン品番67-7113-96
SBKけむりフード
東京都葛飾福祉工場¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)当日出荷すばやくかっぶって煙から身を守る! 空気を入れてかぶるだけで約3~5分間呼吸ができるので、火災時の煙から身を守り、目を開けたまま避難することができます。
セーフティリング
三商¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から4日以内出荷三角・丸底・茄子形フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止に!。鋳鉄にビニールコーティング(3mmt)したもので、水槽内での使用温度範囲は-20℃~+110℃です(直火は不可)。
消火投水
日本緑十字社¥5,598税込¥6,1581個当日出荷本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!材質本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)A270×B190×C345色レッド容量(L)8アズワン品番62-3805-56
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm
アズワン¥1,750~税込¥1,925~1袋(6枚)当日出荷耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
ラボピタ
ヤマト科学¥3,698税込¥4,0681セット(4枚)当日出荷衝撃吸収力90%以上のウレタンエラストマーゲルによる免震材です。底面に貼付けるだけで機器や器具の転倒を防止します。汚れたら水洗いすることで粘着力が回復します。特許の三層構造により丈夫で効果が長持ちします。材質ウレタンエラストマー耐荷重(kg)約100(4枚にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×5
バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)
MTC Bio¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒材質HDPE外寸法(mm)250×350×480アズワン品番4-6547-01
セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能
Heathrow Scientific¥16,100税込¥17,7101個翌々日出荷から12日以内出荷ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。材質熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ114×254容量(L)1.5ボトル径(Φmm)最大:106.4
プラテクター S360 乳白色
アズワン¥6,740税込¥7,4141個5日以内出荷筒部が長く、抜けにくいため包装作業がし易いプラテクターです。仕様●材質:PP●外寸(mm):3.6E+116××●圧縮荷重:31.66kN(3,230kgf)アズワン品番67-7114-10
プラテクター S325B 乳白色
アズワン¥3,580税込¥3,9381個当日出荷筒部6インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。仕様●材質:PP●外寸(mm):325×325×114●圧縮荷重:13.05kN(1332kgf)アズワン品番67-7114-09
プラテクター S195-2 乳白色
サンコー(三甲)¥1,140税込¥1,2541個4日以内出荷紙管と筒部との間にロールの外装袋を折り込んで取付けが可能仕様●材質:PP●外寸(mm):194×194×54●圧縮荷重:5.68kN(579kgf)アズワン品番67-7113-98
プラテクター S195 乳白色
アズワン¥949税込¥1,0441個5日以内出荷筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。仕様●材質:PP●外寸(mm):195×195×55●圧縮荷重:3.46kN(353kgf)アズワン品番67-7113-97
『危機管理』には他にこんなカテゴリがあります
- プロテクタ/転倒防止/火災防止
- 洗眼器
- レーザー光しゃ光
- セーフティプロテクター
- 薬災防止
- 実験研究用ボンベスタンド