36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ネトロン サンプラテック

    安全ネトロン

    サンプラテック(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻(5m)
    当日出荷
    転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
  • フラスコダイバーリング アズワン

    フラスコダイバーリング

    アズワン(2件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
    材質鉄(PVCコーティング)
  • 安全ネトロン 5m サンプラテック

    安全ネトロン 5m

    サンプラテック
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
    定尺(m)5材質エチレン酢酸ビニル共重合体
  • セフティーガード アズワン

    セフティーガード

    アズワン(1件のレビュー)
    7,395税込8,135
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
    用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
  • 薬品瓶保護ネット サンプラテック

    薬品瓶保護ネット

    サンプラテック
    3,398税込3,738
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
  • セフティーネット アズワン

    セフティーネット

    アズワン(4件のレビュー)
    1,366税込1,503
    1巻(5m)
    当日出荷
    材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
    長さ(m)5
  • ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワン

    ラボ用シリコンマット LSMシリーズ

    アズワン
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
  • セーフティリング テラオカ(ANEX)

    セーフティリング

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
    用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)
  • フラスコダイバーリング レオナ

    フラスコダイバーリング

    レオナ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
    材質スチール樹脂コート
  • やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワン

    やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着

    アズワン
    1,640税込1,804
    1袋(6枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
  • 棚ガード 2PJ オーエッチ工業

    棚ガード 2PJ

    オーエッチ工業
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
    材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)引張破断強度(kg)90ベルト幅(mm)25
  • マグカップ(転倒防止) ヤマト科学

    マグカップ(転倒防止)

    ヤマト科学
    4,590税込5,049特価
    1箱(6個)
    当日出荷
    薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
  • 耐火ゴミ箱 アズワン

    耐火ゴミ箱

    アズワン
    21,300税込23,430
    1個
    当日出荷
    足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
  • テラセーフティリング SR TGK(東京硝子器械)

    テラセーフティリング SR

    TGK(東京硝子器械)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
    厚さ(mm)25
  • スモークシャットアウト ボウエキ(BOUEKI)

    スモークシャットアウト

    ボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    火災の際、煙に巻かれないように頭からかぶるフードです。
    アズワン品番3-7835-01
  • セーフティボトルキャリア Bシリーズ Eagle Thermoplastics

    セーフティボトルキャリア Bシリーズ

    Eagle Thermoplastics
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
    材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)使用温度範囲(℃)-40~+110フタなし
  • ガロン瓶収納コンテナー アズワン

    ガロン瓶収納コンテナー

    アズワン
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-5324-01材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)354×161×305フタ中仕切付外寸法(mm)394×204×330
  • 転倒防止シート(ゲルタック) エクシール

    転倒防止シート(ゲルタック)

    エクシール
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    強力な自己粘着性を持ち、振動吸収衝撃吸収緩衝材と幅広く利用できます。貼って剥がせて糊残りしません。水洗いで粘着力が再現します。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
  • プランジャー缶 JUSTRITE

    プランジャー缶

    JUSTRITE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
    用途ウエスへの溶剤の塗布などに規格FM規格認証
  • プランジャー缶 SCANシリーズ アズワン

    プランジャー缶 SCANシリーズ

    アズワン
    9,490税込10,439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
    材質SUS304
  • 1L プランジャー缶 エスコ

    1L プランジャー缶

    エスコ
    21,500税込23,650
    1個
    当日出荷
    受け皿にウェスを当てながら押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます。 FM規格適合品。
    用途液体、溶剤等をウエスに染み込ませるために利用します容量(L)1適合可燃性液体、溶剤用エスコ品番EA991JR-10質量(g)800寸法(直径Φ×高さH)(mm)184×165
  • プラテクター 300 乳白色 アズワン

    プラテクター 300 乳白色

    アズワン
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    筒部3インチ対応。4コーナーの凸形状により安定したロールの搬送が可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):300×300×62●圧縮荷重:12.54kN(1280kgf)アズワン品番67-7113-87
  • 消火バケツ 日本緑十字社

    消火バケツ

    日本緑十字社
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    容量8Lの防災用バケツです。
    材質ブリキ容量(L)8外寸(mm)W300×D300×H210アズワン品番62-3805-61
  • 試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ アズワン

    試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ

    アズワン
    2,240税込2,464
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
    材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプ
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm

    アズワン
    1,750税込1,925
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • ラボピタ ヤマト科学

    ラボピタ

    ヤマト科学
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷
    衝撃吸収力90%以上のウレタンエラストマーゲルによる免震材です。底面に貼付けるだけで機器や器具の転倒を防止します。汚れたら水洗いすることで粘着力が回復します。特許の三層構造により丈夫で効果が長持ちします。
    材質ウレタンエラストマー耐荷重(kg)約100(4枚にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×5
  • 仕切トレー サンプラテック

    仕切トレー

    サンプラテック
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    PVC製の仕切りトレーです。外寸法は440×320×70H(mm)です。引き出しやトレーの整理整頓に。
    材質塩化ビニル型番2390外寸法(縦×横×高さ)(mm)440×320×70
  • プラテクター S325B 乳白色 アズワン

    プラテクター S325B 乳白色

    アズワン
    3,580税込3,938
    1個
    当日出荷
    筒部6インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):325×325×114●圧縮荷重:13.05kN(1332kgf)アズワン品番67-7114-09
  • 消火投水 日本緑十字社

    消火投水

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!
    材質本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)A270×B190×C345レッド容量(L)8アズワン品番62-3805-56
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm

    アズワン
    1,310税込1,441
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • セーフティボトルキャリア NALGENE(ナルゲン)

    セーフティボトルキャリア

    NALGENE(ナルゲン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
    アズワン品番1-9561-01材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276
  • プラテクター S200-2 乳白色 アズワン

    プラテクター S200-2 乳白色

    アズワン
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    紙管とのガタつきを最小限に抑えた3インチ用プラテクター
    仕様●材質:PP●外寸(mm):198×198×60●圧縮荷重:8.05kN(821kgf)アズワン品番67-7114-01
  • SBKけむりフード 東京都葛飾福祉工場

    SBKけむりフード

    東京都葛飾福祉工場
    11,980税込13,178
    1箱(25枚)
    当日出荷
    すばやくかっぶって煙から身を守る! 空気を入れてかぶるだけで約3~5分間呼吸ができるので、火災時の煙から身を守り、目を開けたまま避難することができます。
  • 610x406x222mm/42L 部品洗浄器(卓上) エスコ

    610x406x222mm/42L 部品洗浄器(卓上)

    エスコ
    56,900税込62,590
    1台
    当日出荷
    作業性に優れた卓上タイプ
    仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。FM規格適合品作業性に優れた卓上タイプ材質スチール寸法(mm)610(W)×406(D)×222(H)質量(kg)10.7容量(L)42
  • 什器連結シート 4枚入 エスケイ工機

    什器連結シート 4枚入

    エスケイ工機
    2,698税込2,968
    1セット(4枚)
    当日出荷
    食器棚・実験装置・ロッカーなど什器同士を強力に粘着致します。シート裏の剥離紙を取り外して対象物の連結部の境目に合わせて貼り付けます。
    材質アルミ蒸着PETフィルム厚さ(mm)0.387寸法(mm)100×100アズワン品番4-2812-01
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm

    アズワン
    6,920税込7,612
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上

危機管理』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクタ・転倒防止特集
おすすめ人気ランキング
プロテクタ/転倒防止/火災防止