57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ネトロン サンプラテック

    安全ネトロン

    サンプラテック(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻(5m)
    当日出荷
    転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
  • フラスコダイバーリング アズワン

    フラスコダイバーリング

    アズワン(2件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
    材質鉄(PVCコーティング)
  • 安全ネトロン 5m サンプラテック

    安全ネトロン 5m

    サンプラテック
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体定尺(m)5
  • セフティーガード アズワン

    セフティーガード

    アズワン(1件のレビュー)
    7,395税込8,135
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
    用途カッター、ハサミで切断できます。材質発泡PE(ポリエチレン)長さ(mm)1000厚さ(mm)3
  • 耐火ゴミ箱 アズワン

    耐火ゴミ箱

    アズワン
    21,300税込23,430
    1個
    当日出荷
    足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
  • 薬品瓶保護ネット サンプラテック

    薬品瓶保護ネット

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
  • ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワン

    ラボ用シリコンマット LSMシリーズ

    アズワン
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
  • フラスコダイバーリング レオナ

    フラスコダイバーリング

    レオナ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
    材質スチール樹脂コート
  • テラセーフティリング SR TGK(東京硝子器械)

    テラセーフティリング SR

    TGK(東京硝子器械)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
    厚さ(mm)25
  • スモークシャットアウト ボウエキ(BOUEKI)

    スモークシャットアウト

    ボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    火災の際、煙に巻かれないように頭からかぶるフードです。
    アズワン品番3-7835-01
  • 棚ガード 2PJ オーエッチ工業

    棚ガード 2PJ

    オーエッチ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
    材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)ベルト幅(mm)25引張破断強度(kg)90
  • セフティーネット アズワン

    セフティーネット

    アズワン(4件のレビュー)
    5,455税込6,001
    1巻(5m)
    当日出荷
    材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
    長さ(m)5
  • マグカップ(転倒防止) ヤマト科学

    マグカップ(転倒防止)

    ヤマト科学
    4,590税込5,049
    1箱(6個)
    当日出荷
    薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
  • やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワン

    やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着

    アズワン
    1,640税込1,804
    1袋(6枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
  • セーフティリング テラオカ(ANEX)

    セーフティリング

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
    用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)
  • プランジャー缶 JUSTRITE

    プランジャー缶

    JUSTRITE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
    用途ウエスへの溶剤の塗布などに規格FM規格認証
  • プランジャー缶 SCANシリーズ アズワン

    プランジャー缶 SCANシリーズ

    アズワン
    9,490税込10,439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
    材質SUS304
  • セーフティボトルキャリア Bシリーズ Eagle Thermoplastics

    セーフティボトルキャリア Bシリーズ

    Eagle Thermoplastics
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
    材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)使用温度範囲(℃)-40~+110フタなし
  • 転倒防止シート(ゲルタック) エクシール

    転倒防止シート(ゲルタック)

    エクシール
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    強力な自己粘着性を持ち、振動吸収衝撃吸収緩衝材と幅広く利用できます。貼って剥がせて糊残りしません。水洗いで粘着力が再現します。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
  • ガロン瓶収納コンテナー アズワン

    ガロン瓶収納コンテナー

    アズワン
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)354×161×305フタ中仕切付外寸法(mm)394×204×330アズワン品番4-5324-01
  • セーフティボトルキャリア NALGENE(ナルゲン)

    セーフティボトルキャリア

    NALGENE(ナルゲン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
    材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276アズワン品番1-9561-01
  • 消火バケツ 日本緑十字社

    消火バケツ

    日本緑十字社
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    容量8Lの防災用バケツです。
    材質ブリキ容量(L)8外寸(mm)W300×D300×H210アズワン品番62-3805-61
  • 試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ アズワン

    試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ

    アズワン
    2,240税込2,464
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
    材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプ
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm

    アズワン
    1,750税込1,925
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • SBKけむりフード 東京都葛飾福祉工場

    SBKけむりフード

    東京都葛飾福祉工場
    11,980税込13,178
    1箱(25枚)
    当日出荷
    すばやくかっぶって煙から身を守る! 空気を入れてかぶるだけで約3~5分間呼吸ができるので、火災時の煙から身を守り、目を開けたまま避難することができます。
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm

    アズワン
    1,021税込1,123
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • 1L プランジャー缶 エスコ

    1L プランジャー缶

    エスコ
    21,500税込23,650
    1個
    当日出荷
    受け皿にウェスを当てながら押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます。 FM規格適合品。
    用途液体、溶剤等をウエスに染み込ませるために利用します適合可燃性液体、溶剤用エスコ品番EA991JR-10質量(g)800容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)184×165
  • ラボピタ ヤマト科学

    ラボピタ

    ヤマト科学
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷
    衝撃吸収力90%以上のウレタンエラストマーゲルによる免震材です。底面に貼付けるだけで機器や器具の転倒を防止します。汚れたら水洗いすることで粘着力が回復します。特許の三層構造により丈夫で効果が長持ちします。
    材質ウレタンエラストマー耐荷重(kg)約100(4枚にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×5
  • バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM) MTC Bio

    バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)

    MTC Bio
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
    仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒材質HDPE外寸法(mm)250×350×480アズワン品番4-6547-01
  • セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能 Heathrow Scientific

    セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能

    Heathrow Scientific
    16,100税込17,710
    1個
    翌々日出荷
    ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
    材質熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ114×254容量(L)1.5ボトル径(Φmm)最大:106.4
  • プラテクター S325B 乳白色 アズワン

    プラテクター S325B 乳白色

    アズワン
    3,580税込3,938
    1個
    当日出荷
    筒部6インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):325×325×114●圧縮荷重:13.05kN(1332kgf)アズワン品番67-7114-09
  • プラテクター 300 乳白色 アズワン

    プラテクター 300 乳白色

    アズワン
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    筒部3インチ対応。4コーナーの凸形状により安定したロールの搬送が可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):300×300×62●圧縮荷重:12.54kN(1280kgf)アズワン品番67-7113-87
  • サウンドガードW 50 YHI-SDGDシリーズ 八幡ねじ

    サウンドガードW 50 YHI-SDGDシリーズ

    八幡ねじ
    19,799税込21,779
    1枚
    翌々日出荷
    。音のする方向の壁などに取り付けるだけで防音効果が得られます。金づち1つで取り付けできます。楽器を演奏する部屋の防音対策やパソコン周辺機器、機械音などの防音対策に。
    仕様●材質/仕上:発泡ウレタン+ポリエチレン(PE)●セット内容/付属品:フック穴3ヶ所、石こうボード専用フック2個同梱しています。●専用フック●原産国:日本●コード番号:230-4618アズワン品番67-2267-65
  • セーフティリング 三商

    セーフティリング

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    三角・丸底・茄子形フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止に!。鋳鉄にビニールコーティング(3mmt)したもので、水槽内での使用温度範囲は-20℃~+110℃です(直火は不可)。
  • 消火投水 日本緑十字社

    消火投水

    日本緑十字社
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!
    材質本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)A270×B190×C345レッド容量(L)8アズワン品番62-3805-56
  • 仕切トレー サンプラテック

    仕切トレー

    サンプラテック
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    PVC製の仕切りトレーです。外寸法は440×320×70H(mm)です。引き出しやトレーの整理整頓に。
    材質塩化ビニル型番2390外寸法(縦×横×高さ)(mm)440×320×70
  • バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM) MTC Bio

    バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)

    MTC Bio
    30,300税込33,330
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    材質PP厚さ(mm)約0.05外寸法(mm)640×890アズワン品番4-6547-11オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
  • バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ アズワン

    バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ

    アズワン
    6,190税込6,809
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    仕様交換用バッグ厚さ:約0.025mm材質PP外寸法(mm)216×279アズワン品番4-6546-11オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
  • バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ MTC Bio

    バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ

    MTC Bio
    10,899税込11,989
    1個ほか
    翌々日出荷
    省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
    投入口サイズ(mm)115×75
  • [丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ

    [丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    六角ナット、スプリングワッシャー2個付

危機管理』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクタ・転倒防止特集
おすすめ人気ランキング
プロテクタ/転倒防止/火災防止