絞り込み
pH値
- 4.01(3)
- 6.86(4)
- 7(1)
- 9.18(3)
- 10.02(3)
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
- モノタロウ(3)
- A-Gas Japan(23)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(316)
- HORIBA(堀場製作所)(176)
- KRK(笠原理化工業)(14)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(15)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
- MMK SCIENTIFIC(10)
- REX[科学研究・開発用品](39)
- TOKO(東興化学研究所)(12)
- アズワン(10)
- カスタム(37)
- ケニス(20)
- セムコーポレーション(15)
- ナリカ(9)
- マザーツール(12)
- 佐藤計量器製作所(30)
- 竹村電機製作所(14)
- ブランドをもっと見る

比較電極内部液 RE-4 500ml
東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(500mL)当日出荷成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500pH値中性アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
ポータブルpH計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
pH複合電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ORP複合電極(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷仕様RM-30P標準添付電極適合本体RM-30P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ポータブルマルチ水質計 Mylana
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。2chタイプですので各チャンネルに自由に組み合わせてつなげることができます。 バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。 防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。セット内容本体(2chタイプ)寸法(mm)約70×185×35測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃質量(g)約300電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃表示器カスタムLCD(バックライト付)防水性IP67
ポータブルマルチ水質計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥63,980~税込¥70,378~1台ほか当日出荷から45日以内出荷新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造セット内容本体のみ種別本体タイプポータブル電源電池測定項目pH/ORP/イオン/温度測定範囲(pH)0.00~14.00表示分解能(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L~199g/L)、3桁(200~999g/L)、1500データ温度測定範囲(℃)0.0~100.0メモリー1500データ表示範囲イオン:0.0~999mg/L(自動レンジ切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39×181(突起物を除く)測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000電池寿命最大2000時間防水仕様IP 67(1m,30分浸漬可)分解能(pH)表示0.01pH
ポータブルph・イオン・ORP計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781セット当日出荷手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定範囲(イオン)使用する電極による外形寸法(mm)約70×39×188電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く)測定範囲 ORP0~±2000mV電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
pHメーター
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥149,500税込¥164,4501台当日出荷見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体本体質量(kg)約0.7(電池含む)付属電極GST-5821C表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1温度補償自動、手動インターフェースRS-232C(外部プリンター用)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液/カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×60繰返し性pH:±0.006、mV(ORP):±2、温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用周囲温度(℃)0~45電池寿命(連続時間)約2500(推定値)表示範囲(℃)-5~110測定範囲(mV)±2000測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)PC接続USB分解能(pH)0.01/0.001校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)20~85(結露のないこと)
電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から6日以内出荷適合本体CM-31P/WM-32EP種別防水対応測定範囲(セル定数)0.1mS/m~10S/m(250-1)、0~80℃
マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)セット内容電気伝導率プローブセット(本体+電気伝導率プローブ〈MM4-EC〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000表示分解能TDS:有効桁数4桁、塩分(NaCl):0.0001、塩分(PSS):0.01psu、温度:0.1℃、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:有効桁数3 1/2桁温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、塩分(NaCl):0.00~4.04%、塩分(PSS):0.00~42.40psu、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
R用電気伝導率セル CT-57101B
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥70,980税込¥78,0781個当日出荷仕様●テスト回数:25●温度管理:冷暗所保管測定範囲DR6000:20~350mg/L CaCO3、5-100mg/L Ca、3-50mg/L Mg
浸漬型電気伝導率セル
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥74,980税込¥82,4781個(1個)当日出荷仕様CM-41X、CM-42X標準付属電極 MM-43X、CM-41X、CM-42X用ケーブル長(m)1
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
pH計/導電率計/標準液 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら